Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PROTECTOR DE POLOS DE BATERIA

Código 90890 104 | Peso 0.16Kg. | Vto. 21/08/2027
Embalaje de 1 unidades
Protector de Bornes de Baterías en aerosol, formulado para prevenir la corrosión y mejorar la conductividad en terminales eléctricos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 29.263,85
12
$ 27.312,12
7% OFF
24
$ 25.361,60
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Protector de Bornes de Baterías es un aerosol diseñado para formar una película protectora de color azul sobre bornes, terminales y conectores de baterías. Su fórmula ofrece una protección duradera contra la corrosión, los efectos del clima y los ácidos de la batería, incluso en condiciones de alta temperatura. Contribuye a mantener la conductividad eléctrica, evitando caídas de voltaje y prolongando la vida útil de la batería

Usos

Se utiliza para proteger los polos de baterías en vehículos, maquinaria pesada, equipos industriales y sistemas de energía, evitando la oxidación y pérdida de eficiencia eléctrica. Es ideal para tareas de mantenimiento preventivo en flotas de transporte, talleres mecánicos, minería, industria petrolera y líneas de producción.

Características

Película protectora de color azul, resistente al calor y de larga duración. Previene la corrosión y la formación de residuos que afectan la conductividad. Su aplicación es sencilla mediante rociado, formando una capa uniforme sobre las superficies tratadas.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre bornes de baterías, terminales eléctricos, conectores metálicos y superficies expuestas a condiciones agresivas.

Beneficios

Evita la corrosión y el desgaste prematuro de los bornes, mejora la conductividad eléctrica, reduce las caídas de voltaje y extiende la vida útil de la batería. Su resistencia a altas temperaturas lo hace apto para entornos exigentes. Fácil de aplicar y de rápida acción.

Importante, a tener en cuenta

Agitar bien antes de usar. Aplicar sobre superficies limpias y secas. No aplicar sobre pintura; en caso de contacto, remover inmediatamente cualquier residuo. Utilizar en ambientes ventilados y almacenar en lugar fresco, alejado de fuentes de calor.

También te puede interesar

También te puede interesar