Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

UNION RAPIDA RECTA ACOPLE 1/2"

Código 80885 22 012 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Unión rápida plástica recta para sistemas neumáticos, diseñada para tubos de 1/4", 5/16" y 1/2". Permite una conexión segura y sin herramientas, ideal para aplicaciones industriales de aire comprimido.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Tubo en pulgadas
1/2" 1/4" 5/16"
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las uniones rápidas plásticas rectas Würth están fabricadas con cuerpo de policarbonato de butileno (PBT), anillo de cierre en acero inoxidable y componentes adicionales en poliacetal (P.O.M.) y latón niquelado. Están diseñadas para facilitar el montaje y desmontaje de mangueras neumáticas sin necesidad de herramientas, gracias a su sistema de conexión rápida con anillo desconector. Incluyen film sellante en las roscas para evitar fugas. Son compatibles con mangueras de nylon (PA) y poliuretano (PU), y soportan presiones de trabajo de hasta 12,2 Kgf/cm² (145 PSI), con un máximo de 15,3 Kgf/cm² (217 PSI), en un rango de temperatura de -20°C a 60°C.

Usos

Estas uniones se utilizan en sistemas de automatización neumática, líneas de aire comprimido, mecanismos de apertura de puertas en colectivos, portaequipajes, bocinas y otras aplicaciones similares. Son ideales para tareas de mantenimiento, montaje y reparación en entornos industriales donde se requiere rapidez y eficiencia.

Características

Las uniones rápidas plásticas rectas Würth, correspondientes a los códigos 80885 22 014, 80885 22 516 y 80885 22 012, están diseñadas para tubos de 1/4", 5/16" y 1/2" respectivamente. Están construidas con cuerpo de policarbonato de butileno (PBT), lo que les otorga resistencia mecánica y durabilidad en entornos industriales. El anillo de cierre está fabricado en acero inoxidable, asegurando una sujeción firme y confiable de la manguera. Incorporan componentes adicionales como el anillo de encastre y el anillo desconector en poliacetal (P.O.M.), y un collar niquelado que mejora la resistencia a la corrosión. Además, cuentan con film sellante en las roscas para evitar fugas de aire. Estas uniones permiten una conexión rápida sin necesidad de herramientas, lo que facilita el montaje y desmontaje en sistemas neumáticos. Son compatibles con mangueras de nylon (PA) y poliuretano (PU), soportan presiones de trabajo de hasta 12,2 Kgf/cm² (145 PSI), con un máximo de 15,3 Kgf/cm² (217 PSI), y operan en un rango de temperatura de -20°C a 60°C.

Aplicaciones

Se aplican sobre mangueras de nylon y poliuretano en sistemas neumáticos de maquinaria industrial, transporte público, líneas de producción y otros entornos donde se utilice aire comprimido. No requieren herramientas para su instalación, lo que las hace prácticas para uso en campo o en talleres.

Beneficios

Ofrecen un montaje rápido y seguro, reduciendo tiempos de reparación en sistemas neumáticos. No requieren herramientas especiales, lo que facilita su uso en campo. El sistema de conexión rápida mejora la eficiencia operativa y el sellante en las roscas evita fugas, aumentando la confiabilidad del sistema.

Importante, a tener en cuenta

No deben utilizarse en sistemas de frenos de aire, equipos hospitalarios ni en aplicaciones con requisitos especiales de seguridad. No son aptas para gas, productos químicos, agua o vapor. Antes de desmontar la manguera, asegurarse de que no haya presión en la línea de aire. Verificar siempre que el corte de la manguera sea limpio y que el diámetro coincida con el de la conexión para evitar fugas.

Datos técnicos

Tubo (pulg.) Código emb
1/4 80885 22 014 5
5/16 80885 22 516 5
1/2 80885 22 012 5

Datos técnicos

Tipo de fluído Aire
Presión de trabajo 0-12,2 Kgf/cm (0-145 PSI)
Presión máxima 15,3 Kgf/cm (0-217 PSI)
Presión negativa -100 Kpa
Temp. de trabajo -20º 60ºC
Manguera aplicable Nylon (PA), Poliuretano (PU)
Cuerpo Policarbonato de Butileno-PBT
Anillo de cierre Acero Inoxidable