Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

UNION PARA MANGUERA

Código 906994 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Uniones dobles para manguera de aire comprimido, fabricadas en latón bruñido, disponibles en dos medidas para diámetros internos de 9 mm y 13 mm.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milímetros
13 9
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Estas uniones dobles están diseñadas para conectar dos tramos de manguera de aire comprimido de forma rápida y segura. Están construidas en latón bruñido, lo que les otorga alta resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes. Cuentan con espigas de enclavamiento templadas, lo que mejora su resistencia al desgaste y asegura una fijación firme. Su diseño permite una aplicación universal en sistemas de aire comprimido, soportando presiones de hasta 70 bar y temperaturas entre -20°C y +100°C.

Usos

Se utilizan para unir mangueras en sistemas de aire comprimido en tareas de mantenimiento industrial, líneas de producción, talleres mecánicos, metalúrgicos, minería, transporte de carga y flotas livianas. Son ideales para operaciones que requieren conexiones rápidas y seguras entre mangueras.

Características

Su capacidad para trabajar bajo presiones de hasta 70 bar, la convierte en una solución adecuada para sistemas de alta presión. Además, el rango de temperatura operativa, que abarca desde -20°C hasta +100°C, permite su uso en entornos con temperaturas extremas, garantizando un rendimiento óptimo y seguro en diversas condiciones. Las espigas de enclavamiento están templadas, lo que las hace altamente resistentes al desgaste, prolongando la vida útil del producto incluso bajo un uso intensivo. Asimismo, su construcción en latón bruñido ofrece una resistencia superior a la corrosión, lo que asegura su funcionalidad en ambientes húmedos o expuestos a agentes corrosivos

Aplicaciones

Aplicables sobre mangueras de aire comprimido con diámetros internos de 9 mm o 13 mm. Se pueden usar en instalaciones fijas o móviles, en compresores, herramientas neumáticas, sistemas de distribución de aire y equipos de mantenimiento.

Beneficios

Su resistencia al desgaste y a la corrosión asegura una larga vida útil, reduciendo los costos de mantenimiento y reemplazo. La capacidad de operar bajo altas presiones y temperaturas amplía su versatilidad y lo convierte en una solución confiable para una amplia gama de aplicaciones. Además, al recomendarse el uso de abrazaderas para un agarre más seguro, se refuerza la estabilidad y la seguridad en las conexiones, evitando fugas o desconexiones accidentales.

Importante, a tener en cuenta