UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

UNION ARTICULADA P/MAQ. NEUMÁT.R:1/4

Código 90699 261 4 | Peso 0.08Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
El acople articulado para máquina neumática es un accesorio diseñado para unir de manera flexible componentes neumáticos
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 111.122,77 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Ideal para aplicaciones donde se requiere flexibilidad en las conexionesneumaticas, herramientas neumatias que operan en diferentes ángulos y uso en sistemas donde el espacio o la movilidad es limitado

Características

Conexión 1: Rosca hembra de 1/4". Conexión 2: Rosca macho de 1/4". Caudal: Capacidad de flujo de hasta 750 l/min. Ángulo de movimiento: Permite un movimiento articulado de al menos 180°. Rotación: Capacidad de girar en 360°, proporcionando máxima versatilidad.

Aplicaciones

Se aplica para Talleres mecánicos, mantenimiento o construcciones.

Beneficios

Esta unión brinda mayor comodidad en el manejo de las herramientas neumáticas

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar