Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TUBO DE IMPACTO LARGO ENC.3/4" 17MM

Código 90714 14 09 | Peso 0.55Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Tubo de Impacto Métrico Largo Encastre 3/4"
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Este tubo se utiliza para aflojar y apretar tornillos y tuercas de gran tamaño. Es compatible con llaves de impacto neumáticas, eléctricas o manuales y se emplea en aplicaciones donde se requiere un torque elevado

Características

El tubo tiene una medida de 17 mm con un encastre de 3/4", compatible con herramientas de impacto estándar. Su diseño largo permite mayor alcance y versatilidad. Está fabricado en acero de alta resistencia, tratado térmicamente para soportar impactos, y cuenta con un acabado fosfatado o negro mate que ofrece resistencia a la corrosión. Es ideal para usarse con llaves de impacto neumáticas o eléctricas.

Aplicaciones

En el ámbito automotriz, es ideal para el ajuste y desmontaje de ruedas, suspensión y otros componentes pesados. En la industria, se utiliza para el mantenimiento de maquinaria pesada y equipos hidráulicos. También es útil en la construcción para trabajos en estructuras metálicas y ensamblajes robustos, así como en el sector agrícola para la reparación de equipos y vehículos de gran tamaño.

Beneficios

Este tubo destaca por su alta resistencia, ya que soporta condiciones de uso intensivo sin deformarse. Ofrece versatilidad al ser perfecto para trabajos en espacios profundos o de difícil acceso. Su durabilidad se debe a la calidad de los materiales utilizados en su fabricación.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar