Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TERMINAL 100% HEMBRA 4-6/6,4x0,8

Código 90558 905 041 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Terminal 100% hembra aislado, diseñado para conexiones eléctricas seguras en aplicaciones industriales, automotrices y de mantenimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 573,54
$ 216,59 Precio sin impuestos nacionales
62% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El terminal 100% hembra 4-6/6,4x0,8 está fabricado con cuerpo de cobre y aislamiento de nylon, lo que garantiza una excelente conductividad eléctrica y resistencia mecánica. Soporta hasta 300 V y puede operar en un rango de temperatura de -40°C a 105°C, lo que lo hace apto para entornos exigentes. Su diseño permite una conexión firme y segura en sistemas eléctricos, facilitando el montaje y mantenimiento de instalaciones.

Usos

Se utiliza para realizar conexiones eléctricas rápidas y seguras en sistemas de cableado, especialmente en tareas de mantenimiento industrial, automotriz, electromecánica, líneas de producción y montaje de tableros eléctricos. Es ideal para trabajos donde se requiere una conexión confiable y aislada.

Características

Fabricado con cuerpo de cobre para una óptima conductividad y recubrimiento de nylon como aislante. Soporta hasta 300 V y temperaturas entre -40°C y 105°C. El diámetro interno (d1) es de 4,3 mm, compatible con cables de 4,0 a 6,0 mm². El diseño hembra asegura una conexión firme y segura.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre cables de entre 4,0 y 6,0 mm², en instalaciones eléctricas de maquinaria, vehículos, equipos industriales, sistemas de iluminación, tableros de control y distribución, entre otros. Su formato hembra permite la conexión con terminales macho estándar

Beneficios

Ofrece una conexión eléctrica confiable, rápida y segura, con excelente resistencia térmica y mecánica. Su aislamiento de nylon reduce el riesgo de cortocircuitos y mejora la seguridad en el trabajo. Es fácil de instalar y compatible con múltiples aplicaciones industriales y automotrices.

Importante, a tener en cuenta

Asegurarse de utilizar el terminal con cables dentro del rango especificado (4,0 a 6,0 mm²) y en sistemas que no superen los 300 V. No exponer a temperaturas fuera del rango de trabajo. Verificar la compatibilidad con el terminal macho correspondiente antes de la instalación.

datos

Areas Cable (mm2) Rango d1 (mm) B (mm) F (mm) L (mm) E (mm) D (mm) Código
4,0-6,0 0,8x6,4 3.4 6.6 7.9 25.0 13.0 5.5 90558 905 041

También te puede interesar

También te puede interesar