Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SUJETADOR PARA DISCO DE NYLON 110MM

Código 90585 110 01 | Peso 0.13Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Accesorios para discos de Nylon, compuestos por soportes compatibles en medidas de 100 mm y 115 mm, diseñados para trabajos de pulido y lijado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Soporte para discos de nylon en Milimetros
110 150
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los accesorios para discos de Nylon de Würth incluyen soportes específicos para discos de 100 mm y 115 mm de diámetro. Estos soportes están diseñados para garantizar una fijación segura y eficiente durante el uso en herramientas rotativas. Fabricados con materiales resistentes, permiten un montaje rápido y estable, optimizando el rendimiento de los discos en tareas de acabado superficial. Cada soporte cuenta con su código de identificación para facilitar la reposición o el pedido.

Usos

Se utilizan como base de montaje para discos de Nylon en trabajos de pulido, lijado y terminación de superficies. Son esenciales para asegurar el correcto funcionamiento del disco durante el proceso de trabajo.

Características

Disponibles en dos medidas: soporte para discos de 100 mm y soporte para discos de 115 mm. Compatibles con discos de Nylon Würth. Diseñados para montaje rápido y seguro.

Aplicaciones

Aplicables en talleres mecánicos, metalúrgicos, carpinterías, industrias de mantenimiento, y cualquier entorno donde se utilicen discos abrasivos o pulidores. Compatibles con herramientas rotativas que trabajen con discos de 100 mm y 115 mm.

Beneficios

Facilitan el uso eficiente de discos de Nylon, mejorando la estabilidad y seguridad durante el trabajo. Su diseño robusto y preciso permite una larga vida útil y una instalación sin complicaciones. La disponibilidad por medida permite adaptarse a distintas necesidades operativas.

Importante, a tener en cuenta

Verificar la compatibilidad del soporte con el diámetro del disco antes de su instalación. Utilizar siempre protección personal adecuada durante el montaje y uso.

Tabla de medidas

Código Descripción Compatible con
90585 110 01 Soporte para discos Nylon 100mm 90585 110 0
90585 115 01 Soporte para discos Nylon 115 mm 90585 115 0