Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SIERRA CALADORA 24 DTES (Prec.Unit)

Código 90609 301 24 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Hoja de sierra para caladora neumática, diseñada para cortes precisos en materiales como chapa, aluminio, plásticos, madera y fibra de vidrio.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Dientes
24 32
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La hoja de sierra para caladora de Würth está diseñada para ser utilizada en herramientas neumáticas de corte, ofreciendo un rendimiento óptimo en trabajos de instalación y mantenimiento. Su dentado permite cortes limpios y controlados en una variedad de materiales, siendo ideal para tareas que requieren precisión y velocidad. Está fabricada para soportar condiciones exigentes de trabajo, como cortes en perfiles metálicos y superficies compuestas.

Usos

Se utiliza en procesos de corte en instalaciones de aire acondicionado, equipos de audio, carrocerías, estructuras metálicas livianas, y trabajos de mantenimiento industrial. Es ideal para operarios que necesitan realizar cortes rápidos y precisos en espacios reducidos o sobre superficies delicadas.

Características

Hoja de sierra para caladora con 24 y 32 dientes. Diseñada para cortes precisos en materiales blandos y semiduros. Compatible con herramientas neumáticas de régimen de hasta 10.000 c/min. Espesor de trabajo recomendado: entre 1.6 mm y 2 mm.

Aplicaciones

Aplicable sobre chapa, perfiles de aluminio, fibra de vidrio, plásticos y madera. Es compatible con sierras caladoras neumáticas.

Beneficios

Ofrece cortes limpios y rápidos, reduciendo el esfuerzo del operario y el desgaste de la herramienta. Su dentado permite iniciar el corte con facilidad y mantener una trayectoria estable. Ideal para trabajos en serie o de precisión donde se requiere eficiencia y calidad de terminación.

Importante, a tener en cuenta