Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET REPARADOR ROSCA M5 M6 M8 M10 M12

Código 94627 990 512 | Peso 1.77Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Kit completo para la reparación de roscas dañadas, ideal para trabajos de mantenimiento, mecánica y metalurgia. Incluye brocas, machos, helicoils, instaladores y herramienta para romper el pin
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 1.008.202,25 Precio sin impuestos nacionales
Calificación:

Detalles del producto

El juego para reparar rosca dañada es un kit técnico diseñado para restaurar roscas deterioradas en piezas metálicas. Está compuesto por cinco brocas para perforación previa, cinco machos con medida especial aumentada, veinticinco helicoils (resortes de repuesto) de 1,5 mm veces el diametro de alto , cinco instaladores de helicoils y una herramienta para romper el pin del helicoil. Las medidas incluidas son M5x0,8 – M6x1,0 – M8x1,25 – M10x1,5 – M12x1,75, cubriendo los tamaños más comunes en aplicaciones industriales.

Usos

Se utiliza para reparar roscas dañadas en componentes metálicos, especialmente en tareas de mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y en líneas de producción. Es ideal para evitar el reemplazo completo de piezas costosas, permitiendo una solución rápida y segura.

Características

El kit incluye herramientas específicas para cada etapa del proceso de reparación: brocas para perforación precisa, machos con medida aumentada para generar la nueva rosca, helicoils que restauran la rosca original, instaladores para colocar los helicoils correctamente y una herramienta para romper el pin final. Las medidas cubren un rango estándar de roscas métricas.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas como aluminio, acero y hierro fundido, en bloques de motor, carcasas, estructuras, tapas, cuerpos roscados y cualquier pieza que requiera restauración de rosca interna.

Beneficios

Permite una reparación rápida y económica sin necesidad de reemplazar la pieza dañada. Mejora la resistencia de la rosca reparada, prolonga la vida útil del componente y reduce tiempos de parada en producción o mantenimiento. Su presentación en kit facilita el transporte y uso en campo.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental seleccionar la medida correcta según la rosca original y seguir el procedimiento de instalación para asegurar una reparación efectiva. Se recomienda almacenar el kit en lugar seco y seguro para preservar la integridad de las herramientas.

Datos

Componente Tipo de acero Composición química Tratamiento térmico Dureza Tolerancia Normas Observaciones
Macho especial de reemplazo HSS AISI M2 plus C 0,84–0,88; Si 0,30–0,43; Mn 0,25–0,35; P ≤ 0,028; S ≤ 0,009; Cr 3,90–4,00; Mo 4,80–5,00; W 6,00–6,20; V 1,80–2,00; Nb 0,04–0,06 Templado a 1100° 64–65 HRC H4 DIN ISO2 Mango hexagonal
Resorte de repuesto (helicoil) Acero inoxidable austenítico 18/8 — — H6 DIN 8140 / ISO 2 alto 1,5 veces el diametro
Mecha HSS M2 (6542) C 0,84–0,88; Si 0,30–0,43; Mn 0,25–0,35; P ≤ 0,028; S ≤ 0,009; Cr 3,90–4,00; Mo 4,55–4,80; W 5,55–5,80; V 1,80–1,90; Nb 0,04–0,06 Templado a 1100° 64–65 HRC H6 DIN 338 Hélice tipo N (derecha)

Juego para reparar rosca dañada

COMPOSICIÓN MEDIDAS
- 5 BROCAS PARA LA PERFORACIÓN PREVIA - 5 MACHOS CON MEDIDA ESPECIAL AUMENTADA - 25 HELICOIL (RESORTE) DE REPUESTO - espesor 1,5 mm - 5 INSTALADORES DE LOS RESORTES (HELICOIL) - HERRAMIENTA PARA ROMPER EL PIN DEL HELICOIL M5x0,8 – M6x1,0 – M8x1,25 – M10x1,5 – M12x1,75