Este set se utiliza para trabajos de mantenimiento y reparación automotriz donde sea necesario desconectar líneas o mangueras sin dañarlas, como en sistemas de aire acondicionado, circuitos de combustible, líneas de aceite, enfriadores y sistemas de transmisión. Es útil para tareas de diagnóstico, reemplazo de componentes, detección de pérdidas y mantenimiento preventivo.
El set está compuesto por 22 piezas fabricadas en PP, aluminio y NBR. Incluye herramientas de desconexión para diversos diámetros, herramientas estilo spring lock, un modelo tipo tijera y piezas específicas para distintos sistemas automotrices. El maletín moldeado ofrece resistencia y mantiene cada extractor en su lugar. Sus dimensiones son 29 x 23 x 7 cm y el peso total del conjunto es de 0,75 kg.
Se aplica directamente sobre líneas rígidas y flexibles de vehículos que utilizan conexiones rápidas. Es apto para mangueras y caños de combustible, líneas de A/C, conductos de aceite y líneas de transmisión. Las distintas medidas permiten adaptarse a conexiones desde 1/4’’ hasta 7/8’’, cubriendo un rango amplio de sistemas presentes en vehículos livianos y utilitarios.
Ofrece una solución integral para desconectar líneas sin dañarlas, reduciendo tiempos de trabajo y evitando roturas costosas. La variedad de medidas y estilos evita la necesidad de adquirir herramientas individuales, optimizando el espacio en talleres y movilidad. Su maletín facilita la organización, transporte y localización rápida de cada pieza, mejorando la eficiencia laboral.
Cada extractor debe utilizarse únicamente en el diámetro y sistema correspondiente para evitar daños en las líneas. No se recomienda su uso en conductos con presión interna o temperaturas elevadas. Para prolongar la vida útil del set, conservar las herramientas limpias, secas y almacenadas en el maletín. Evitar aplicar fuerza excesiva o golpes que puedan deformar las piezas plásticas o metálicas.
| 7 piezas de extractores para líneas de combustible: | 1/4’’, 5/16’’, 3/8’’, 1/2’’, 5/8’’, 3/4’’, 7/8’’ |
| Material: | PP |
| 6 piezas de extractores para líneas de A/C y combustible: | 5/16’’, 3/8’’, 1/2’’, 5/8’’, 3/4’’, 7/8’’ |
| Material: | Aluminio |
| 4 piezas de extractores tipo spring lock: | 3/8’’, 1/2’’, 5/8’’, 3/4’’ |
| Material: | PP |
| 1 pieza de extractor estilo tijera: | 5/16’’ x 3/8’’ |
| Material: | Aluminio |
| 1 pieza de extractor para enfriador de aceite (Ford) | |
| Material: | Aluminio |
| 1 pieza de extractor para línea de combustible (Ford) | |
| Material: | Aluminio |
| 1 pieza de extractor para línea de enfriador de aceite (GM) | |
| Material: | Aluminio |
| 2 piezas de insertos de goma | |
| Material: | NBR |
| Descripción | Codigo | EMB |
| SET EXTRACTORES DE CONECTORES 22 PZ | 90964 964 022 | 1 |