Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE MACHOS PASO FINO PULGADAS

Código 90661203 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Machos manuales HSS para roscado interno de alta precisión en metales. Disponibles en medidas 5/16, 3/8, 1/4 y 1/2 pulgadas
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Rosca en pulgdas
1/2" 1/4" 3/8" 5/16"
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los machos manuales HSS de Würth están diseñados para realizar roscas internas en piezas metálicas con máxima precisión. Fabricados en acero rápido (HSS), ofrecen excelente resistencia al desgaste y durabilidad en trabajos exigentes. Cada set incluye dos o tres piezas: macho inicial, intermedio y final, permitiendo un proceso de roscado progresivo y seguro. En cada paso difiere el cono y la altura del filete de rosca.

Usos

Se utilizan para generar roscas internas en piezas metálicas, tanto en tareas de mantenimiento como en procesos de fabricación. Son ideales para talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción, mantenimiento industrial y automotriz.

Características

Fabricados en acero rápido (HSS). Incluyen macho inicial, intermedio y final según el paso de rosca. Alta precisión en el corte de rosca. Compatibles con porta machos manuales.

Aplicaciones

Aplicables sobre materiales como acero, hierro fundido, aluminio y otros metales no ferrosos. Se usan en componentes estructurales, carcasas, bloques de motor, piezas de maquinaria y sistemas de fijación.

Beneficios

Permiten un roscado limpio y seguro, reduciendo el riesgo de rotura o desalineación. El set de tres pasos mejora la calidad de la rosca y facilita el trabajo en materiales duros. La calidad HSS garantiza larga vida útil y rendimiento constante.

Importante, a tener en cuenta