Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET DE 2 CABEZALES AUTOAJUSTABLES

Código 91952 02 400 | Peso 0.98Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Set de 2 cabezales autoajustables con encastre de ½”, diseñados para funcionar como llave de pata de gallo y herramienta de ajuste en caños, ejes y otros componentes. Ofrecen gran resistencia, versatilidad y facilidad de uso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 561.219,78
$ 145.200,00 Precio sin impuestos nacionales
74% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este set incluye dos cabezales autoajustables fabricados en acero de aleación cromo-vanadio con acabado satinado, lo que garantiza alta durabilidad y resistencia al desgaste. Cada cabezal cuenta con una mordaza dentada accionada por resorte, que permite una acción similar al sistema crique, facilitando el reposicionamiento de la herramienta al girar en sentido contrario. Su diseño de tres puntos de contacto asegura un agarre firme incluso sobre tornillos o tuercas con cabezas redondeadas. Se conectan fácilmente a cualquier herramienta con cuadrante o encastre de ½”, lo que los convierte en una solución práctica y eficiente para múltiples tareas de ajuste.

Usos

Se utiliza para trabajos de ajuste y sujeción en tareas de mantenimiento, reparación y montaje. Ideal para mecánicos, operarios de línea, personal de mantenimiento industrial, metalúrgico y automotriz, así como en sectores de minería, petróleo y transporte. Permite trabajar con tornillos, tuercas, caños y ejes de distintos tamaños sin necesidad de cambiar de herramienta.

Características

Está compuesto por dos cabezales: uno con rango de apertura de 14 a 32 mm y otro XL de 20 a 48 mm, ambos con encastre de ½”. Fabricados en acero de aleación cromo-vanadio, presentan un acabado satinado y mordazas dentadas accionadas por resorte. Su diseño permite una acción tipo crique, tres puntos de contacto para mayor agarre y compatibilidad con herramientas de encastre estándar.o

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas como tornillos, tuercas, caños y ejes, incluyendo piezas con cabezas redondeadas o desgastadas. Su rango de apertura cubre desde 14 mm hasta 48 mm, lo que permite trabajar sobre una amplia variedad de componentes.

Beneficios

Reduce significativamente el tiempo de trabajo al eliminar la necesidad de buscar llaves de diferentes tamaños. Su diseño autoajustable permite una sujeción segura y rápida, incluso en piezas dañadas. Aumenta la productividad y mejora la ergonomía del operario al facilitar el uso en espacios reducidos o de difícil acceso.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental asegurarse de que el cabezal esté correctamente conectado al encastre de ½” antes de comenzar a trabajar. No se recomienda su uso sobre materiales blandos o superficies que puedan dañarse con la mordaza dentada. Almacenar en lugar seco y limpio para preservar el acabado satinado y la funcionalidad del resorte.

Datos tecnicos

Material Acero de aleación cromo-vanadio
Acabado Satinado

Incluye

Llave de pata de gallo con resorte de 14 -32 mm encastre de ½” 1
Llave de pata de gallo con resorte XL de 20 - 48 mm encastre de ½“ 1

También te puede interesar

También te puede interesar