Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

SET 3 BARRETAS ENCASTRE 1/2 1/4 1/8

Código 90714 300 248 | Peso 0.28Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Juego de tres adaptadores para convertir llaves crique o barras de fuerza en palancas de alto rendimiento, fabricados en acero 65 manganeso con acabado fosfatado negro.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
ENCASTRE
1/2 1/2 1/4 3/8
Calificación:

Detalles del producto

Este set incluye tres adaptadores de palanca fabricados en acero 65 manganeso, un material reconocido por su alta resistencia al esfuerzo y la deformación. Cada pieza cuenta con un acabado fosfatado negro que mejora la durabilidad y la protección frente a la corrosión. Su diseño permite colocarlos fácilmente en cualquier herramienta con cuadrante compatible, convirtiéndola en una palanca de uso pesado. Gracias a su formato compacto, ofrecen una excelente solución portátil para trabajos que requieren fuerza adicional sin necesidad de herramientas largas. 90714 300 120: Incluye tres puntas, una punta de 90° larga, una punta de 90° corta y una punta dentada. 90714 300 248: Incluye tres barretas con formato de semi luna de diferentes encastres, 1/2, 1/4, 3/8.

Usos

Se emplean para realizar tareas de palanca en mecánica general, automotores, mantenimiento industrial, metalmecánica, montaje y desmontaje de componentes ajustados, liberación de piezas trabadas y apertura de alojamientos. Resultan útiles en situaciones donde se necesita aplicar fuerza en espacios reducidos o cuando no se dispone de palancas tradicionales de gran tamaño.

Características

Fabricados en acero 65 manganeso para alta resistencia mecánica y durabilidad. Acabados en fosfato negro para mayor protección contra la corrosión. 90714 300 120: Este set está compuesto por tres puntas de palanca compatibles con cuadrante de 1/2'': una punta de 90° larga (74 × 66 × 12 mm), una punta de 90° corta (53 × 63 × 12 mm) y una punta dentada (93 × 30 × 12 mm). Están construidas en acero 65MN y cuentan con un acabado fosfatado negro. dimensiones de 180 × 120 × 28 mm. 90714 300 248: Incluyen tres medidas distintas para adaptarse a diversos cuadrantes de herramientas, 1/2, 1/4, 3/8. Diseño compacto y robusto que facilita su transporte y almacenamiento, manteniendo al mismo tiempo una capacidad óptima de palanca.

Aplicaciones

Pueden aplicarse sobre estructuras metálicas, componentes automotrices, carcasas, soportes, chapas, piezas de maquinaria, equipos industriales y sistemas mecánicos en general. Su diseño permite trabajar en zonas angostas, ranuras, puntos de apoyo irregulares y superficies donde se requiere precisión y fuerza controlada.

Beneficios

Permiten aprovechar herramientas ya disponibles en el taller, reduciendo la necesidad de adquirir palancas adicionales. Ofrecen una solución versátil, portátil y resistente. Sus tres tamaños garantizan adaptabilidad a distintos trabajos y herramientas. El material y acabado proporcionan una vida útil prolongada incluso en entornos exigentes como talleres automotrices, metalúrgicos o de mantenimiento industrial.

Importante, a tener en cuenta

Usar únicamente con herramientas compatibles con sus cuadrantes. No aplicar fuerzas superiores a la capacidad del crique o barra de fuerza utilizada para evitar daños. Mantener limpios los puntos de acople para evitar desgaste. Guardar en entornos secos para preservar el acabado fosfatado.