Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ROST OFF BIDÓN 5 LITROS

Código 90890 200 120 | Peso 5.00Kg. | Vto. 01/07/2028
Embalaje de 1 unidades
Aflojador desoxidante de alta calidad con potente efecto capilar, diseñado para liberar piezas corroídas, eliminar óxido y proteger contra la oxidación. Lubricante. Su efectividad es superior frente a competidores.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Presentación en mililitros
300 5000 600
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Rost Off es un eliminador de óxido formulado con un 98% de material activo, lo que le otorga una alta efectividad en la desoxidación y lubricación de piezas afectadas por la corrosión. Su potente efecto capilar permite que el producto penetre rápidamente en roscas verticales o inclinadas, reduciendo significativamente los tiempos de espera del operario. Además, contiene aditivos anticorrosivos que generan una capa de protección antioxidante. Elimina la humedad y restaura la conductividad eléctrica en terminales y componentes metálicos. Está disponible en presentaciones de 300 ml, 600 ml y bidón de 5 litros.

Usos

Se utiliza para aflojar tornillos, tuercas y piezas metálicas corroídas, facilitar el desmontaje de componentes oxidados, eliminar rechinidos y restaurar la funcionalidad de elementos afectados por la humedad y el óxido. Es ideal para tareas de mantenimiento en automoción, maquinaria industrial y construcción.

Características

Eliminador de óxido con efecto capilar. 98% de material activo. Lubrica y desoxida piezas corroídas. Elimina rechinidos. Restaura la conductividad eléctrica. Disponible en spray de 300 ml, 600 ml y bidón de 5 litros. Contiene aditivos anticorrosivos que generan una capa protectora.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre tornillos, tuercas, cadenas, cables y terminales eléctricas. Su formulación permite el uso en superficies metálicas expuestas a la corrosión, tanto en ambientes industriales como en vehículos y maquinaria pesada.

Beneficios

Su alta concentración de material activo garantiza una acción rápida y profunda, incluso en roscas verticales o inclinadas. Reduce los tiempos de intervención en tareas de mantenimiento, mejora la eficiencia operativa y prolonga la vida útil de los componentes tratados. La protección antioxidante posterior evita futuras corrosiones, lo que lo convierte en una solución integral para el mantenimiento industrial y automotriz.

Importante, a tener en cuenta

Agitar antes de usar. Aplicar sobre la rosca y dejar actuar unos segundos. En casos de oxidación severa, repetir la operación dejando actuar más tiempo. Uso exclusivo profesional. Mantener fuera del alcance de niños y animales. No se especifican condiciones de almacenamiento, pero se recomienda conservar en lugar seco y fresco. Se puede utilizar en automoción, maquinaria industrial y construcción.