Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA BIT 10MM XZN M10 - L30MM

Código 90614 788 410 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Puntas bit XZN encastre de 10 mm línea VW, AUDI, SEAT, PORCHE. Disponibles en medidas M5, M6, M8, M10 y M12, con largos de 30 mm y 75 mm según el modelo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Medidas
M10 M12 M5 M6 M8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las puntas bit XZN de 10 mm están diseñadas para aplicaciones profesionales que requieren alta precisión y resistencia. Fabricadas en acero de alta calidad, estas herramientas permiten una transmisión de fuerza eficiente en tornillos con geometría XZN, comúnmente utilizados en la industria automotriz. Se ofrecen en diferentes medidas (M5, M6, M8, M10, M12) y largos (30 mm y 75 mm), adaptándose a diversas necesidades de trabajo y acceso.

Usos

Estas puntas se utilizan en tareas de mantenimiento, reparación y montaje de componentes mecánicos y de carrocerías. Son ideales para mecánicos y chapistas.

Características

Encastre de 10 mm. Geometría XZN. Medidas disponibles: M5, M6, M8, M10, M12. Largos: 30 mm y 75 mm según el modelo. Fabricadas en acero de alta resistencia. Compatibles con adaptadores y llaves crique de encastre 10 mm.

Aplicaciones

Se aplican sobre tornillos con cabeza XZN, presentes en componentes automotrices de la linea VW, AUDI y maquinaria pesada y equipos industriales. Aptas para superficies metálicas y sistemas que requieren torque controlado y encastre preciso.

Beneficios

Alta durabilidad y precisión en el encastre, lo que reduce el desgaste de la herramienta y del tornillo. Disponibilidad en distintos largos permite trabajar en espacios reducidos o de difícil acceso. Ideal para reposición individual sin necesidad de adquirir un set completo.

Importante, a tener en cuenta