UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PUNTA BIT 10MM TORX SEGURIDAD

Código 90614913 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Puntas bit de 10 mm tipo Torx (TX) diseñadas para trabajos de alta precisión y resistencia, ideales para aplicaciones profesionales en automotores, maquinaria y mantenimiento industrial.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Estas puntas bit Torx de 10 mm están fabricadas con materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y resistencia al desgaste. Su diseño permite una transmisión óptima de torque, reduciendo el riesgo de deslizamiento y daño en la pieza. Disponibles en diferentes largos según la necesidad del trabajo, se adaptan a llaves crique y adaptadores estándar, ofreciendo versatilidad en entornos exigentes.

Usos

Se utilizan para ajustar y aflojar tornillos con cabeza Torx en procesos de montaje, reparación y mantenimiento. Son esenciales en trabajos mecánicos, automotrices, metalúrgicos y en líneas de producción donde se requiere precisión y seguridad en la fijación.

Características

Las puntas bit Torx de 10 mm (modelos TX40, TX45, TX50 y TX55) están fabricadas en acero de alta resistencia, lo que garantiza una excelente durabilidad y rendimiento en trabajos exigentes. Su diseño preciso permite una transmisión óptima del torque, evitando deslizamientos y daños en la tornillería. Son compatibles con llaves crique y adaptadores estándar.

Aplicaciones

Aplicables en superficies y componentes que utilizan tornillería Torx, como motores, sistemas de transmisión, carrocerías, estructuras metálicas y equipos industriales. También son comunes en maquinaria agrícola, transporte pesado y flotas livianas.

Beneficios

Ofrecen mayor durabilidad y precisión frente a puntas convencionales, evitando deformaciones en la cabeza del tornillo. Su compatibilidad con sistemas profesionales de llaves crique permite trabajar en espacios reducidos y con alta eficiencia, reduciendo tiempos de operación.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar siempre la punta adecuada para el tamaño del tornillo para evitar daños en la herramienta y la pieza. No aplicar torque excesivo que supere las especificaciones del fabricante. Conservar en ambientes secos para prevenir corrosión.