Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

DEDOS RECOLECTORES PARA MOLINETE - NEW HOLLAND

Código 96025866 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Los dedos recolectores para molinete están diseñados para su instalación en las plataformas de cosechadoras, donde facilitan la recolección del cultivo y su conducción hacia las cuchillas de corte. Fabricados en nylon 6.6, ofrecen alta resistencia, flexibilidad y compatibilidad con modelos New Holland y Case.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Los dedos recolectores para molinete están construidos en nylon 6.6 con aditivos de resistencia, lo que les otorga durabilidad, flexibilidad y protección frente a rayos UV. Su función principal es recoger de manera eficiente cultivos de granos —como soja, trigo y maíz— y dirigirlos hacia las láminas de corte de las cosechadoras. Están disponibles en distintos modelos: doble aleta, aleta derecha, aleta izquierda y sin aleta, todos compatibles con equipos New Holland y Case. Cada modelo presenta medidas específicas de ancho, largo y peso para lograr un funcionamiento óptimo según el tipo de máquina.

Usos

Se utilizan en plataformas de cosechadoras de granos para colaborar en el proceso de recolección agrícola. Su función es tomar el cultivo de la hilera, levantarlo y conducirlo de forma continua hacia el sistema de corte, permitiendo mejorar la eficiencia de la cosecha incluso en cultivos densos o condiciones de terreno difíciles

Características

Los dedos recolectores están fabricados en nylon 6.6 con aditivos que aumentan su resistencia mecánica y térmica. Ofrecen protección contra rayos UV, gran flexibilidad para evitar roturas y un diseño liviano que facilita su manipulación. Cuentan con variedad de modelos, incluyendo versiones con alas y versiones rectas, cada una en dimensiones específicas que cumplen con los parámetros OEM CNH 86608281, CNH 86608283, CNH 86608284 y CNH 86608282, entre otros

Aplicaciones

Están diseñados para trabajar en máquinas agrícolas dedicadas a la recolección de soja, trigo y maíz, instalándose específicamente en el molinete de las plataformas de cosecha. Su compatibilidad está orientada a equipos de las marcas New Holland y Case.

Beneficios

Proporcionan alta durabilidad gracias a su material reforzado y resistencia a impactos, lo que reduce roturas y tiempos de reemplazo. Su flexibilidad permite un rendimiento eficiente incluso en cultivos densos o condiciones adversas. La variedad de medidas asegura compatibilidad con múltiples modelos y marcas, mientras que su colocación sencilla agiliza tareas de mantenimiento en campo.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental utilizar cada modelo de dedo recolector en el equipo correspondiente y fijarlo con el tornillo indicado para asegurar un funcionamiento correcto y seguro. Antes de instalar, se recomienda verificar el tipo de entrada y el modelo que requiere la plataforma de la cosechadora.

Datos Técnicos

Descripción Material Peso(g) Ancho(mm) Largo (mm) Grosor (mm) Color OEM Aplicado a Codigo Unidad
Doble aleta Nylon 6.6 68 gramos 159 mm 268 mm 10 mm Negro 86608281 NEW HOLLAND CASE 6025 866 001 20 piezas
Aleta derecha Nylon 6.6 54 gramos 103 mm 268 mm 10 mm Negro 86608283 NEW HOLLAND CASE 6025 866 002 20 piezas
Aleta Izquierda Nylon 6.6 54 gramos 103 mm 268 mm 10 mm Negro 86608284 NEW HOLLAND CASE 6025 866 003 20 piezas
Sin aleta Nylon 6.6mm 50 gramos 42 mm 268 mm 10 mm Negro 86608282 NEW HOLLAND CASE 6025 866 004 20 piezas