Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PORTA MACHOS T CON CRIQUE

Código 9071542 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Porta machos con crique para roscas métricas M3 a M12, con giro reversible y cuerpo de acero, disponible en tres longitudes para distintas aplicaciones.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
100 300 85
Calificación:

Detalles del producto

Los porta machos con crique de Würth están diseñados para accionar herramientas de roscado con vástago cuadrado, permitiendo giro tanto a derecha como a izquierda. Fabricados en acero, ofrecen resistencia y durabilidad en trabajos exigentes. El mecanismo de crique facilita el trabajo continuo sin necesidad de reposicionar la herramienta, lo que mejora la eficiencia en tareas de roscado. Están disponibles en tres versiones según el rango de roscas y longitud requerida: 85 mm para roscas M3–M8, 100 mm para M5–M12, y una versión larga de 300 mm también para M5–M12, ideal para trabajos en profundidad o zonas de difícil acceso.

Usos

Se utilizan para sostener y accionar machos de roscar en tareas de mecanizado, mantenimiento, reparación y fabricación. Son ideales para trabajos en campo, bancos de trabajo y líneas de producción donde se requiere precisión y acceso limitado.

Características

Giro reversible (derecha e izquierda). Material: acero. Compatibles con herramientas de vástago cuadrado

Aplicaciones

Indicados para talleres mecánicos, metalúrgicas, mantenimiento industrial, fabricación de piezas roscadas, armado de estructuras metálicas, y trabajos en automotores, maquinaria pesada y sistemas hidráulicos.

Beneficios

Permiten roscar con precisión y comodidad en espacios reducidos o profundos. El sistema de crique agiliza el trabajo y reduce la fatiga. La variedad de tamaños permite elegir el modelo adecuado según la aplicación. Su construcción robusta garantiza larga vida útil.

Importante, a tener en cuenta

Verificar compatibilidad entre el macho de roscar y el porta machos antes de usar. No aplicar fuerza excesiva fuera del rango de diseño. Mantener limpio y lubricado para preservar el mecanismo de crique y evitar desgaste prematuro.