Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PORTA MACHOS M5 - M12 ENC. 1/4"

Código 90715 42 002 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Porta machos compacto con encastre 1/4” hexagonal, compatible con roscas M5 a M12, ideal para uso en espacios reducidos y con múltiples herramientas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 88.028,71 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El porta machos M5–M12 de Würth está diseñado para facilitar el trabajo de roscado en lugares angostos y de difícil acceso. Su encastre hexagonal de 1/4” permite utilizarlo con llaves crique, llaves T, articuladas, extensiones, juntas universales, destornilladores y taladros con encastre cuadrado de 1/4”, así como con llaves de 13 mm. Su diseño compacto evita que se incremente el largo total al usarlo con crique, lo que mejora la maniobrabilidad. Fabricado en acero, ofrece resistencia y durabilidad. Es compatible con machos de roscar en roscas métricas M5 a M12, con vástagos de 4,5 a 8 mm.

Usos

Se utiliza para sostener y accionar machos de roscar en tareas de mecanizado, mantenimiento, reparación y fabricación. Es ideal para trabajos en campo, bancos de trabajo y líneas de producción donde se requiere precisión y acceso limitado.

Características

El porta machos tiene encastre hexagonal de 1/4”, compatible con roscas M5 a M12 y vástagos de 4,5 a 8 mm. Su largo total es de 40 mm y el hexágono de ajuste mide 13 mm.

Aplicaciones

Está indicado para talleres mecánicos, metalúrgicas, mantenimiento industrial, fabricación de piezas roscadas, armado de estructuras metálicas, y trabajos en automotores, maquinaria pesada y sistemas hidráulicos.

Beneficios

Permite trabajar en espacios reducidos sin aumentar el largo total de la herramienta. Su compatibilidad con múltiples herramientas mejora la versatilidad. El diseño compacto y robusto garantiza eficiencia y durabilidad. Es una solución práctica para tareas de roscado en condiciones exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Verificar compatibilidad entre el macho de roscar y el porta machos antes de usar. No aplicar fuerza excesiva fuera del rango de diseño. Mantener limpio y lubricado para preservar el ajuste y evitar desgaste prematuro.

Datos Técnicos

Código Encastre Largo total (mm) Hexágono (mm) Vástago compatible (mm) Rango roscas métricas
90715 42 002 1/4” 40 13 4,5 – 8 M5 – M12

También te puede interesar

También te puede interesar