Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE TALADRO 90703 798 0

Código 90999 798 0 | Peso 1.40Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Taladro neumático Standard alta calidad
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Herramienta ideal portabrocas sin llave de alta calidad para mechas de hasta 3/8" (10 MM)

Características

Cuenta con mandril autoajustable, trabaja de forma precisa y eficiente en la pieza a aplicar. Su diseño ergonómico y ligero permite una transmición de potencia máxima con una baja vibración. Además, su selector de marcha, izquierda derecha, esta ubicado en la parte delantera de la herramienta evitando complicaciones

Aplicaciones

Nuestro taladro neumático es perfecto e infaltable en talleres mecánicos, talleres de carrocerías, mantenimiento de industrías, talleres de camiones y más

Beneficios

Este taladro es compacto y manejable, comodo para cualquier utilización y eficiente en la aplicación. No debe olvidar lubricarlo con el aceite para neumáticas, también contamos con su Rácor recomendado y su Mandril de sujeción rápida

Importante, a tener en cuenta