Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 95714 308 0

Código 90999 308 0 | Peso 1.50Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Atornilladora de impacto de alta calidad con cualidades que ofrecen un rendimiento superior al equipo.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La Atornilladora de Impacto Dss 1/2 Premium se utiliza para la extracción y colocación de bulones y tornillos de medio porte, de una forma rápida y práctica, destacando por el confort operativo que brinda al usuario.

Características

Posee una excelente relación peso-potencia, con un torque máximo en desajuste de hasta 530Nm, y un peso de 1.1Kg. Consume 135 L/min de aire, en un espacio considerablemente reducido.

Aplicaciones

Este modelo de atornillador es una opción ideal para trabajar en espacios de poca maniobrabilidad, por eso es elegida en concesionarios, talleres mecánicos, construcción y similares.

Beneficios

La Atornilladora DSS 1/2" Compact Premium posee mecanismo de martillo Jumbo, extremadamente compacto y potente. Posee un diseño de cómodo manejo y control de equipo gracias a sus componentes de agarre suave y gatillo sensible.

Importante, a tener en cuenta