Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 95714 001 180

Código 90999 001 180 | Peso 1.99Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Lijadora neumática roto-orbital para uso en lijado fino y grueso
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 589.955,08
$ 529.076,21 Precio sin impuestos nacionales
10% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

Usos

La Lijadora Neumática Roto-Orbital se utiliza para el lijado en seco de superficies metálicas, carrocerías, eliminación de capas de pintura, oxido y madera.

Características

Este modelo de Lijadora tiene como dimensiones: Diámetro plato (tamaño disco): 6”/150mm Carrera lijado: 5mm Velocidad máxima: 10000rpm Poder de salida:0.4HP Presión de salida: 6,3bar Peso: 0,9kg Consumo de aire: 183 l/min Rosca p/ conexión aire: 1/4" Diámetro min manguera: 9mm Nivel de ruido: 97,6dB Vibración: 7,6 m/s2 Largo manguera: 1.8mts

Aplicaciones

La lijadora destaca principalmente en su rendimiento operativo, por el cual es elegida en Herrería, Chapa y Pintura, reparación de Carrocerías, carpintería de madera y similares

Beneficios

Este modelo presenta un diseño robusto y duradero, alta capacidad de uso y máxima comodidad al usuario. Línea Serie PLUS, calidad garantizada.

Importante, a tener en cuenta