Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 90703 794 0

Código 90999 794 0 | Peso 1.36Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Especialmente diseñado para trabajar en áreas de difícil acceso donde otros tipos de taladros no pueden llegar.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

El Taladro neumático angular 90°se utiliza para perforar de forma rápida y práctica una amplia variedad de materiales como acero, madera y plástico.

Características

El Taladro integra un mandril sin llave de modelo base Jacobs® de hasta 3/8" Este permite el intercambio de mechas y brocas de una forma práctica. Consumo de aire 113 L/min, peso 1.1kg.

Aplicaciones

Este modelo de Taladro es ideal para mantenimiento industrial, chapa y pintura, concesionarios, herrería, carpintería, construcción y similares.

Beneficios

El Taladro neumático angular 90° ofrece un mango de plástico reforzado con fibra de vidrio, lo cual genera un trabajo agradable y sin fatiga. Menor costo de mantenimiento, más seguro y eficiente.

Importante, a tener en cuenta