Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 90703 776 0

Código 90999 776 0 | Peso 10.34Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora de impacto neumática, de alta potencia y óptima rapidez de trabajo. Para diámetro máx. M36
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La Atornilladora de Impacto 1" CORTA se utiliza para la extracción y colocación de bulones y tornillos, de una forma rápida y práctica.

Características

Posee una excelente relación peso-potencia, larga vida útil y buena distribución del peso, un bajo nivel de vibración y un alto torque en avance y retroceso. Además, su mecanismo "Pinless" le otorga una mayor durabilidad de tiempo de trabajo de servicio pesado y una baja emisión de ruido

Aplicaciones

Este modelo de Atornillador es una herramienta ideal para el cambio de ruedas en camiones, autobuses y equipos de construcción o agrícola, también es perfecta para el mantenimiento industrial y trabajos de reparación

Beneficios

Con esta neumática el trabajo se realiza más rápido y eficiente que con aotrnilladoras de menor potencia, reduce el riesgo de tendinitis y fatiga musuclar debido a su baja vibración

Importante, a tener en cuenta