Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 90703 770 0

Código 90999 770 0 | Peso 14.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Extremadamente resistente y de alta potencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 1.876.255,74
$ 1.602.515,20 Precio sin impuestos nacionales
15% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La Atornilladora de impacto 1" Larga se utiliza para la extracción y colocación de bulones y tornillos de gran porte, de una forma rápida y práctica.

Características

Posee una excelente relación peso-potencia, con un torque máximo en desajuste 2846Nm, y un peso de 13Kg. Consume 400 L/min de aire.

Aplicaciones

Este modelo de Atornillador es una herramienta ideal para trabajos exigentes en camiones y autobuses, así como en la construcción, transporte y máquinas agrícolas.

Beneficios

La Atornilladora de impacto 1" Larga ofrece un mecanismo de impacto de alta resistencia con sistema High-Quality Pin-Less (Mayor duración, menor consumo y alto torque). También posee mango ergonómico con forma de arca, que incremente considerablemente el confort del usuario.

Importante, a tener en cuenta