Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 90703 714 0

Código 90999 714 0 | Peso 1.12Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Atornilladora de impacto neumática ligera y compacta.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La Atornilladora de impacto Dss 1/4" se utiliza para la extracción y colocación de bulones y tornillos de pequeño porte, de una forma rápida y práctica.

Características

Posee una excelente relación peso-potencia, con un torque máximo en desajuste 122Nm, y un peso de 0.85Kg. Consume 120 L/min.

Aplicaciones

Este modelo de Atornillador es una herramienta ideal para reparación de motores pequeños, trenes delanteros y motos.

Beneficios

La Atornilladora de impacto Dss 1/4" ofrece mecanismo Pin Clutch. Este fue desarrollado para ofrecer la máxima potencia en el menor espacio posible, ya que el martillo y pasador forman una sola pieza.

Importante, a tener en cuenta