Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 90703 438

Código 90999 438 | Peso 1.49Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Herramienta neumática de uso profesional utilizada para operaciones de montaje y desmontaje de tornillos en madera, aluminio y otros materiales que no necesitan de control especifico de torque.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 453.591,45
$ 335.830,49 Precio sin impuestos nacionales
26% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Herramienta neumática utilizada para operaciones de montaje y desmontaje

Características

Ideal para encastre rápido para puntas bit de 1/4" Cuenta con carcasa de aluminio y un selector de sentido de giro. Además, su accionamiento por gatillo brinda seguridad en la operación junto con su sistema de embrague que evita el accionamiento accidental.

Aplicaciones

Esta atornilladora neumática para puntas bit puede ser utilizada para tornillos en madera, aluminio y más materiales que no necesitan control especifíco de torque

Beneficios

Prácticidad y seguridad en una sola pieza, montaje y desmontajes rápidos y profesionales en una misma herramienta

Importante, a tener en cuenta