Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 90703 227 0

Código 90999 227 0 | Peso 0.76Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
TORNO MANUAL NEUMATICO STANDARD 1/4"
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 200.664,68
$ 171.388,81 Precio sin impuestos nacionales
15% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Torno neumático manual standard de 1/4" diseñado para trabajar en gran variedad de superficies de forma práctica y cómoda

Características

La fresadora neumática serie STANDARD encastre 1/4" es de gran vida útil ya que posee una funda de goma reforzada que protege contra el frío y las vibraciones, su palanca del acelerador con bloqueo de seguridad evita accidentes, también con perilla reguladora del caudal de aire. Cuenta con escape de aire trasero, lejos de las zonas de trabajo

Aplicaciones

Esta herramienta es ideal para aplicarse en el desbaste de superficies, limpieza de soldaduras, desbarbado, pulido y rectificado.

Beneficios

Proporciona una maniobrabilidad excepcional, versatilidad y accesibilidad en lugares difíciles de alcanzar. Además, es muy fácil y liviana para usar

Importante, a tener en cuenta