Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 90703 083 210

Código 90999 083 210 | Peso 1.30Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidad
Alta velocidad, funcionamiento libre de vibraciones.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

La lijadora de alta velocidad es ideal para utilizarse en lugares de difícil acceso. Es utilizada principalmente para el lijado ligero, biselado de bordes y remoción de óxido.

Características

Ofrece la posibilidad de trabajar con discos de lija de 3", 4-1/2" y 5-1/2". Trabaja a una velocidad de 18000 rpm, con un consumo de aire de 6,8 m²/h.

Aplicaciones

Las lijadoras de alta velocidad son utilizadas en talleres, fabricas, y todo tipo de industria.

Beneficios

Ofrece como principales beneficios la practicidad de uso, enorme precisión y un funcionamiento cómodo e intuitivo. La lijadora posee un práctico diseño de agarre y regulador integrado para el control de velocidad.

Importante, a tener en cuenta