Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PLAN CANJE 90703 000 857

Código 90999 000 857 | Peso 4.00Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Amoladora Neumática para Discos de 7 pulgadas o 180MM
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
Calificación: 0.00

Detalles del producto

, 90999 000 857

Usos

La Amoladora Neumatica de 7" está diseñada para usos de alta exigencia. Se vuelva una opción excelente para el corte de diferentes metales, desbaste de cordones de soldaduras, eliminación de óxido y desbarbado de metales en general.

Características

La Amoladora Neumática de 7" es compatible con discos de corte, desbaste y flap de 180mm / 7” de diámetro. La misma dispone de Protección del pulsador, para evitar el accionamiento de la herramienta de forma accidental. Su mango puede adaptarse para uso con mano derecha o mano izquierda, tiene un funcionamiento suave y con pocas vibraciones para trabajar cómodamente.

Aplicaciones

Es ideal para profesionales de la metalurgia, herrería, chapa y pIntura, chapistería y mucho más mediante su adaptación a una amplia gama de discos para la pieza ideal

Beneficios

Esta gran herramienta cuenta con un agarre cómodo integrado reduciendo la fatiga al utilizarla, la rápidez y facilidad al reemplazar el disco permite aumentar su rendimiento. El aire de escape sale despedido por la parte trasera evitando incomodidades en el área de trabajo.

Importante, a tener en cuenta