Se utiliza para cortar cables de cobre y aluminio, alambres duros y semiduros, y para sujetar o manipular materiales en tareas de mantenimiento, montaje, instalaciones eléctricas, herrería, metalurgia y líneas de producción.
Fabricada en acero para herramientas de alta calidad. Filo cortante endurecido por inducción. Mango ergonómico con empuñadura confortable. Articulación cubierta. Superficie cromada. Orificio para agarre de materiales redondeados. Disponible en dos tamaños: 180 mm (7"): corta alambre medio-duro de hasta 3.4 mm, alambre duro de hasta 2.2 mm y cable de cobre/aluminio de hasta 12 mm de diámetro. 200 mm (8"): corta alambre medio-duro de hasta 3.8 mm, alambre duro de hasta 2.5 mm y cable de cobre/aluminio de hasta 13 mm de diámetro.
Aplicable sobre cables eléctricos, alambres de acero, materiales redondeados, estructuras metálicas, instalaciones industriales, automotrices, eléctricas y de mantenimiento general. Ideal para operarios, técnicos, mecánicos y personal de producción.
Alta durabilidad y precisión en el corte. Permite trabajar con cables gruesos sin esfuerzo excesivo. Diseño ergonómico que mejora el confort y reduce la fatiga. Versátil para múltiples tareas. Excelente resistencia a la corrosión y al desgaste.
No utilizar sobre materiales para los que no está diseñada (por ejemplo, acero templado). Mantener limpia y lubricada la articulación para prolongar su vida útil. Almacenar en lugar seco. Para uso profesional.
| Código | L mm | L pulg | Alambre medio-duro | Alambre duro | Cable de cobre | Cable de aluminio |
| 95772 01 555 | 180 | 7 | 3.4 mm dia. | 2.2 mm dia. | 12.0 mm dia. | 16 mm2 |
| 95772 01 556 | 200 | 8 | 3.8 mm dia. | 2.5 mm dia. | 13.0 mm dia. | 16 mm2 |