Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA UNIVERSAL 160MM RED STRIPE

Código 95772 001 206 | Peso 0.22Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La pinza universal Red Stripe es una herramienta multiuso diseñada para sujetar, agarrar, doblar, comprimir, torcer, extraer y cortar distintos materiales, combinando zonas de agarre con cuchillas de corte para un uso versátil en trabajos de mantenimiento y tareas generales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
160 mm
Calificación:

Detalles del producto

Construida en acero al cromo‑vanadio 50CrV y certificada bajo la norma ISO 5746, esta pinza cuenta con cuchillas templadas a 58–62 HRC con un ángulo de 62°, lo que permite realizar cortes con mínimo esfuerzo. Su geometría de corte transversal con filos alineados mejora la precisión, y el diseño del cierre mantiene las mordazas paralelas gracias a una separación controlada de 0,1 a 0,3 mm, lo que asegura una sujeción firme del alambre durante torsiones o maniobras de manipulación. El recubrimiento niquelado perlado de doble capa incrementa la resistencia a la corrosión y al desgaste. El mango de dos componentes ofrece mayor superficie de apoyo y una distribución más cómoda de la fuerza, mejorando la ergonomía en tareas prolongadas.

Usos

Es apta para trabajos de mantenimiento mecánico, eléctrico sin tensión, metalúrgico, automotriz, tareas de obra y de taller general. Permite sujetar componentes, cortar alambres en distintos niveles de dureza, torcer, doblar, extraer y manipular piezas pequeñas, brindando una solución todo‑en‑uno para actividades de montaje y reparación.

Características

Fabricada en acero 50CrV con cuchillas templadas a 58–62 HRC, ángulo de 62°, geometría de corte precisa y paralelismo de mordazas controlado. Mango ergonómico de dos componentes para mayor confort y recubrimiento niquelado perlado doble que refuerza su protección contra corrosión y desgaste. Cumple estándar ISO 5746.

Aplicaciones

Se utiliza en alambres duros (acero 40 HRC), de dureza media (hierro) y alambres blandos como el cobre, dentro de los diámetros máximos especificados. Es adecuada para operar cerca de superficies o zonas de difícil acceso gracias al control del cierre de mordazas. No debe utilizarse en trabajos con tensión eléctrica por ser una herramienta con mango no aislado.

Beneficios

Proporciona cortes limpios y eficientes con menor fuerza aplicada. Su agarre estable y mordazas paralelas permiten una manipulación más precisa, especialmente al torcer alambres. El mango cómodo mejora la productividad y disminuye la fatiga en usos prolongados. Su acabado resistente aumenta la durabilidad incluso en ambientes exigentes.

Importante, a tener en cuenta

No debe usarse como martillo, ya que puede provocar desalineación de las mordazas. No está diseñada para aflojar ni apretar tuercas o tornillos, porque puede dañarlos. No utilizar en aplicaciones con corriente activa, dado que su mango no está aislado. Siempre usar gafas protectoras y evitar limpiar los mangos con solventes. Si el mango está dañado, debe reemplazarse la herramienta. Para prolongar la vida útil, se recomienda aplicar Rost Off en la zona de apertura.

Caracteristicas

MATERIAL acero al cromo-vanadio 50CRV.
CUCHILLA 58-62 HRC
NORMA ISO 5746
MANGO Ergonómico/ dos componentes

Datos Técnicos

Capacidad de corte máxima Capacidad de corte máxima Capacidad de corte máxima Largo Largo
Alambre duro Acero 40 HRC Dureza media Alambre de hierro Blando Alambre de cobre mm Pulgadas Código
⌀2.0 ⌀2.6 ⌀3.0 160 6 1/4 95772 001 206
⌀2.0 ⌀2.6 ⌀3.0 180 8 95772 001 207