Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PINZA DE PRESIÓN RECTA 10"

Código 90713 09 610 | Peso 0.57Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Pinza de presión recta de 10 pulgadas, fabricada en acero al Cromo-Molibdeno, con diseño ergonómico, ajuste de mandíbula y liberación rápida.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Longitud en Pulgadas
10" 7"
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La pinza de presión está construida en acero al Cromo-Molibdeno, lo que le otorga una alta resistencia y una dureza de HRC 50 ±3. Su terminación superficial cromada mejora la durabilidad y resistencia a la corrosión. El diseño ergonómico facilita su uso seguro y cómodo. Cuenta con espaciado de mandíbula ajustable, tornillo de ajuste antideslizante y palanca de liberación rápida, lo que permite un trabajo eficiente y seguro en múltiples aplicaciones.

Usos

Esta pinza se utiliza para sujetar firmemente piezas durante trabajos de soldadura, corte, ensamblado o mantenimiento. Es ideal para tareas en talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción, mantenimiento industrial, y trabajos de campo en minería, petróleo y transporte.

Características

Fabricada en acero al Cromo-Molibdeno, con dureza HRC 50 ±3. Terminación cromada. Mandíbula ajustable, tornillo antideslizante y palanca de liberación rápida.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies metálicas, perfiles, caños, chapas, piezas mecánicas y componentes estructurales. Su diseño recto permite un agarre firme en zonas planas o de difícil acceso.

Beneficios

Ofrece un agarre firme sin deformación de las piezas, gracias a su alta dureza. Su diseño ergonómico y sistema de liberación rápida permiten mayor eficiencia y seguridad en el trabajo. La terminación cromada prolonga la vida útil del producto frente a ambientes exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Medidas

Longitud Profundidad de mandíbula Apertura de la mandíbula Código
7" (178mm) 31mm 30mm 90713 09 607
10" (254mm) 30mm 50mm 90713 09 610