Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PANTALÓN TACTICAL PRO GRIS TALLE XXL

Código 95359 300 005 | Peso 0.60Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Pantalón de trabajo de alta calidad confeccionado en gabardina elastizada, que ofrece una sensación fresca, cómoda y liviana gracias a su combinación de algodón y elastano. Presenta un diseño moderno de corte recto, con cintura elastizada y múltiples bolsillos destinados al uso laboral.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Este pantalón de trabajo está fabricado en un tejido de gabardina de 290 g/m² compuesto por 95 % algodón y 5 % elastano, lo que proporciona comodidad, movilidad y buena resistencia para tareas exigentes. Incorpora costuras triples en zonas interiores y exteriores, nueve bolsillos funcionales, porta rodilleras y detalles reflectivos . Su diseño recto, junto con el ajuste elástico en la cintura, mejora la ergonomía y el confort durante el movimiento. Está disponible en colores gris, negro y beige, con talles que van desde S hasta 3XL.

Usos

Se utiliza como prenda de trabajo en actividades mecánicas, metalúrgicas, mantenimiento industrial, logística, talleres, construcción liviana y líneas de producción. Su diseño resistente y funcional permite moverse con comodidad durante tareas prolongadas, trabajos de manipulación de herramientas y operaciones de mantenimiento general.

Características

El modelo “TACTICAL PRO” está confeccionado en gabardina de 290 g/m², con una composición de 95 % algodón y 5 % elastano. con costuras triples reforzadas, nueve bolsillos distribuidos estratégicamente, cintura elastizada, porta rodilleras y detalles reflectivos. Se presenta en varias combinaciones de colores y talles desde S hasta 3XL.

Aplicaciones

Es apto para su uso en entornos industriales, talleres, depósitos, sectores de transporte, áreas de reparación y entornos donde se requiera una prenda cómoda, durable y con bolsillos múltiples para portar herramientas o accesorios. El porta rodilleras permite su aplicación en trabajos que requieren posiciones prolongadas de rodillas sobre diversas superficies.

Beneficios

Brinda una excelente relación entre comodidad, movilidad y resistencia, esenciales para el trabajo diario. Las costuras triples prolongan la vida útil de la prenda y reducen roturas por esfuerzo. El diseño moderno con múltiples bolsillos facilita el acceso rápido a herramientas y elementos de uso frecuente. La cintura elastizada mejora el calce para diversos tipos de cuerpo, mientras que los reflectivos suman visibilidad sin comprometer la estética.

Importante, a tener en cuenta

Para mantener su durabilidad, se recomienda un lavado adecuado a prendas de algodón con elastano, evitando temperaturas excesivas que puedan afectar la elasticidad. Los reflectivos y porta rodilleras deben revisarse antes del uso para asegurar su correcta funcionalidad. Se sugiere seleccionar el talle apropiado considerando el tipo de actividad laboral para evitar restricciones de movimiento. Seguir las instrucciones de lavado y planchado de las etiquetas.

MEDIDAS PANTALON

TALLE S M L XL XXL 3XL
CINTURA(SIN ESTIRAR) 39.5 42.0 44.5 47.0 49.5 52.0
CINTURA(ESTIRADA) 44 47.0 49.5 52.0 54.5 57.0
FUNDILLO 31 32.5 33.5 35.0 36.0 37.5
LARGO DE PIERNA(DESDE CINTURA) 107.5 109.0 110.5 112.0 113.5 115.0
PARTE BAJA PIERNA 18.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0
CODIGO 95359 300 001 95359 300 002 95359 300 003 95359 300 004 95359 300 005 95359 300 006

CARACTERISTICAS

COLOR Gris, negro y beige.
TALLE S al 3XL
COMPOSICIÓN Gabardina de 290g/m2. 95% Algodón / 5% Elastano.
COSTURAS Triple(interior/exterior)
BOLSILLOS 9