Se utiliza como prenda de trabajo en actividades mecánicas, metalúrgicas, mantenimiento industrial, logística, talleres, construcción liviana y líneas de producción. Su diseño resistente y funcional permite moverse con comodidad durante tareas prolongadas, trabajos de manipulación de herramientas y operaciones de mantenimiento general.
El modelo “TACTICAL PRO” está confeccionado en gabardina de 290 g/m², con una composición de 95 % algodón y 5 % elastano. con costuras triples reforzadas, nueve bolsillos distribuidos estratégicamente, cintura elastizada, porta rodilleras y detalles reflectivos . Se presenta en varias combinaciones de colores y talles desde S hasta 3XL.
Es apto para su uso en entornos industriales, talleres, depósitos, sectores de transporte, áreas de reparación y entornos donde se requiera una prenda cómoda, durable y con bolsillos múltiples para portar herramientas o accesorios. El porta rodilleras permite su aplicación en trabajos que requieren posiciones prolongadas de rodillas sobre diversas superficies.
Brinda una excelente relación entre comodidad, movilidad y resistencia, esenciales para el trabajo diario. Las costuras triples prolongan la vida útil de la prenda y reducen roturas por esfuerzo. El diseño moderno con múltiples bolsillos facilita el acceso rápido a herramientas y elementos de uso frecuente. La cintura elastizada mejora el calce para diversos tipos de cuerpo, mientras que los reflectivos suman visibilidad sin comprometer la estética.
Para mantener su durabilidad, se recomienda un lavado adecuado a prendas de algodón con elastano, evitando temperaturas excesivas que puedan afectar la elasticidad. Los reflectivos y porta rodilleras deben revisarse antes del uso para asegurar su correcta funcionalidad. Se sugiere seleccionar el talle apropiado considerando el tipo de actividad laboral para evitar restricciones de movimiento. Seguir las instrucciones de las etiquetas sobre lavado y planchado.
| COLOR | Gris, negro y beige. |
| TALLE | S al 3XL |
| COMPOSICIÓN | Gabardina de 290g/m2. 95% Algodón / 5% Elastano. |
| COSTURAS | Triple(interior/exterior) |
| BOLSILLOS | 9 |
| TALLE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| CINTURA(SIN ESTIRAR) | 39.5 | 42.0 | 44.5 | 47.0 | 49.5 | 52.0 |
| CINTURA(ESTIRADA) | 44 | 47.0 | 49.5 | 52.0 | 54.5 | 57.0 |
| FUNDILLO | 31 | 32.5 | 33.5 | 35.0 | 36.0 | 37.5 |
| LARGO DE PIERNA(DESDE CINTURA) | 107.5 | 109.0 | 110.5 | 112.0 | 113.5 | 115.0 |
| PARTE BAJA PIERNA | 18.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 |
| CODIGO | 95359 301 001 | 95359 301 002 | 95359 301 003 | 95359 301 004 | 95359 301 005 | 95359 301 006 |