Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PAD ESPUMA PULIDO AZUL PREMIUM D170

Código 90585 027 170 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 2 unidades
Pads de espuma duro para pulido con textura fina y mediana, diseñado para mejorar el rendimiento del pulimento y lograr un acabado uniforme y brillante.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro
145 170 90
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El pad de espuma para pulido Würth está fabricado con espuma de alta calidad y poro abierto, lo que permite una baja acumulación de calor y una mayor vida útil. Su superficie cuadriculada maximiza la efectividad del pulido y reduce el desgaste, aumentando la tasa de remoción y el rendimiento del producto aplicado. Los modelos de 90 mm, 145 mm y 170 mm incluyen una perforación central que facilita el centrado perfecto, asegurando un pulido uniforme durante toda la vida útil del pad. Además, su borde redondeado permite adaptarse a los contornos del vehículo, evitando rayaduras adicionales en la pintura.

Usos

Se utiliza en procesos de pulido automotriz para eliminar imperfecciones, mejorar el brillo y preparar superficies para tratamientos posteriores. Es ideal para trabajos de detailing, mantenimiento estético de flotas, reparación de pintura y terminaciones en carrocerías.

Características

Disponible en dureza dura, color azul, y diámetros de 90 mm, 145 mm y 170 mm. La espuma de poro abierto y superficie cuadriculada favorece la disipación del calor. Los modelos de mayor diámetro incluyen perforación central para facilitar el centrado. El borde redondeado permite adaptarse a la forma del vehículo sin dañar la pintura.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies pintadas de vehículos, especialmente en zonas curvas o con contornos. Compatible con pulidoras rotativas y orbitales. Utilizado en talleres de chapa y pintura, centros de estética automotriz, concesionarios, y mantenimiento de flotas livianas y pesadas.

Beneficios

Ofrece mayor rendimiento del pulimento, menor desgaste del pad y resultados de brillo superiores. Su diseño permite un pulido uniforme, cómodo y seguro, incluso en zonas difíciles. La estructura de poro abierto evita el sobrecalentamiento, prolongando la vida útil del producto.

Importante, a tener en cuenta

Utilizar con pulidoras compatibles y productos adecuados para cada etapa del pulido. No aplicar sobre superficies calientes o con suciedad. Almacenar en lugar limpio y seco para preservar la calidad de la espuma.

Datos técnicos

Dureza Color Diámetro Código
Duro Azul 90 mm 90585 027 090
Duro Azul 145 mm 90585 027 145
Duro Azul 170 mm 90585 027 170