Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

PAD DE LIJADO FINO AUT. D150 P2000

Código 90587 843 200 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Discos de lijado automotriz fino con estructura de grilla, diseñados para remover suciedad incrustada y pintura chorreada de forma eficiente.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los discos de lijado fino están desarrollados para trabajos de acabado en superficies automotrices, ofreciendo una capacidad de trabajo hasta seis veces superior a los discos convencionales. Su estructura de grilla, compuesta por espuma y tela rejilla, junto con grano de óxido de aluminio y aglutinante de resina sintética, permite una extracción profunda del polvillo sin generar poros ni atascos. Son compatibles con todos los platos de lijado, tanto con sistemas de extracción de polvo como sin ellos, y se fijan mediante velcro para facilitar el montaje y el reemplazo.

Usos

Se utilizan en procesos de lijado y pulido automotriz, especialmente en tareas de preparación de superficies antes de pintar o retocar, y en trabajos de acabado fino.

Características

Cuentan con estructura de grilla que permite una alta capacidad de absorción y permeabilidad. El soporte es de espuma y tela rejilla, el abrasivo es de óxido de aluminio, el aglutinante es resina sintética y la fijación es mediante velcro, lo que facilita su uso en platos de lijado universales.

Aplicaciones

Son ideales para remover incrustaciones de suciedad, pintura chorreada, piel de naranja y para volver mate superficies pintadas. Se aplican sobre carrocerías, piezas plásticas pintadas y superficies metálicas tratadas.

Beneficios

Ofrecen un trabajo libre de polvillo y sombras, lo que mejora la calidad del acabado. Su diseño permite ahorrar tiempo y dinero al reducir la cantidad de discos necesarios por tarea. Además, su capacidad absorbente y permeable mejora la eficiencia del lijado.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Modelo Diámetro Código
P500 150 mm 90587 843 050
P1000 150 mm 90587 843 100
P2000 150 mm 90587 843 200
P3000 150 mm 90587 843 300