Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MECHA MACHO AVELLANADOR

Código 90653 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Mechas Macho Avellanador 3 en 1 HSS para perforar, roscar y avellanar en una sola operación, con encastre rápido de 1/4” para atornilladoras.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las mechas macho avellanador 3 en 1 de Würth están diseñadas para realizar tres operaciones en un solo paso: perforar, roscar y avellanar. Fabricadas en acero rápido HSS, ofrecen alta resistencia al desgaste y precisión en el trabajo. Están equipadas con encastre bit de 1/4”, lo que permite su uso en atornilladoras o adaptadores de encastre rápido. Reduciendo tiempo de trabajo y costos ya que reduce la cantidad de insumos. Este diseño reduce significativamente el tiempo de trabajo y la cantidad de herramientas necesarias, optimizando procesos de montaje y mantenimiento. Se recomienda no superar las 1500 RPM para preservar la vida útil del producto.

Usos

Se utilizan para generar roscas internas con avellanado en piezas metálicas, especialmente en tareas de montaje, mantenimiento, fabricación y reparación. Son ideales para operarios que trabajan con estructuras metálicas, carrocerías, componentes mecánicos y sistemas de fijación.

Características

Fabricadas en acero HSS. Encastre bit de 1/4”. Realizan perforado, roscado y avellanado en una sola operación. Disponibles en medidas M6 x 1, M8 x 1,25 y M10 x 1,5. Recomendación de uso: no superar 1500 RPM. Compatibles con atornilladoras y adaptadores hexagonales.

Aplicaciones

Aplicables sobre materiales metálicos compatibles con herramientas HSS, como acero, aluminio y otros metales blandos. Se utilizan en talleres, líneas de producción, mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y de flotas.

Beneficios

Reducen el tiempo de trabajo y la cantidad de herramientas necesarias. Mejoran la eficiencia en procesos repetitivos. Ofrecen precisión y durabilidad en el corte. Su diseño compacto y funcional permite trabajar en espacios reducidos y con herramientas portátiles.

Importante, a tener en cuenta