Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MECHA DE CENTRO P/TORNO D2MM

Código 90636 120 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Mechas de centro HSS para torno, diseñadas para marcar el centro en piezas antes del mecanizado, con corte a la derecha y ángulo de 60° según norma DIN 333A.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro
2 2.5 3.15 4
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las mechas de centro para torno Würth están fabricadas en acero rápido HSS de alta calidad, con acabado brillante y corte a la derecha. Cumplen con la norma DIN 333A y están diseñadas para marcar el centro en piezas que luego serán mecanizadas en tornos o centros de mecanizado. Su geometría con ángulo de 60° permite una entrada precisa, reduciendo el tiempo de perforación y mejorando la alineación en procesos posteriores. Pueden utilizarse en ambos lados de la pieza, lo que aporta versatilidad en operaciones de producción y mantenimiento.

Usos

Se utilizan para marcar el centro de piezas cilíndricas o de geometría regular antes de operaciones de torneado, fresado o perforado. Son ideales para procesos de preparación en líneas de producción, talleres de mecanizado, mantenimiento industrial y fabricación de componentes metálicos.

Características

Fabricadas en acero rápido HSS. Ángulo de punta: 60°. Corte a la derecha. Acabado brillante. Norma DIN 333A. Disponibles en múltiples medidas de punta y vástago. Aptas para uso bilateral.

Aplicaciones

Aplicables sobre piezas metálicas que serán trabajadas en tornos, centros de mecanizado o fresadoras. Se utilizan en acero, hierro fundido, aluminio y otros metales compatibles con herramientas HSS. Son comunes en industrias metalúrgicas, automotrices, ferroviarias, navales y de maquinaria pesada.

Beneficios

Permiten una marcación precisa del centro, mejorando la alineación en procesos posteriores. Reducen el tiempo de perforación y minimizan errores en el mecanizado. Su construcción robusta y acabado brillante aseguran durabilidad y rendimiento constante. La posibilidad de uso en ambos lados aporta flexibilidad en el trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Ø Punta D1(mm) Ø Vástago D2(mm) Longitud total(mm) Código
2 5 40 90636 120
2,5 6,3 45 90636 125
3, 15 8 50 90636 131 5
4 10 56 90636 140