Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MASILLA VAKU PRO II 4KG

Código 90993 101 003 | Peso 4.26Kg. | Vto. 01/09/2027
Embalaje de 1 unidades
Masilla elástica de poliéster bicomponente, color amarillo mate, ideal para reparaciones vehiculares con excelente poder de relleno, baja porosidad , adherencia y facilidad de lijado.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
4
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La Masilla Vaku Pro II es una masilla bicomponente de poliéster elástico, formulada con resina de poliéster insaturada, cargas inertes, agentes tixotrópicos y pigmentos. Se presenta en color amarillo mate y tiene una densidad de 1,94 kg/l. Su tiempo de aplicación es de 5 a 6 minutos a 20°C, con un tiempo de secado de 17 a 27 minutos. Una vez curada, resiste temperaturas de hasta 100°C. Está diseñada para ofrecer gran poder de relleno, buena adherencia a metales, facilidad de mezclado y lijado, y un acabado superficial de calidad. Se comercializa en presentación de 4 kg con 45 g de catalizador.

Usos

Indicada para trabajos de relleno en talleres de chapa y pintura, reparación de carrocerías de vehículos livianos e industriales, motos y embarcaciones. También se utiliza en procesos de restauración y mantenimiento donde se requiere una masilla de alto rendimiento y fácil aplicación.

Características

Base: resina de poliéster insaturada. Color: amarillo mate. Densidad: 1,94 ± 0,03 kg/l. Tiempo de aplicación: 5–6 min a 20°C. Tiempo de secado: 17–27 min. Resistencia térmica: hasta 100°C una vez curada. VOC: 52 g/l (según directiva europea 2004/42/WE). Temperatura de aplicación: 20°C. Espesor máximo por capa: 3 mm. Lijado en seco: rebaje P80–P120 / acabado P120–P320. Compatible con aparejos y masillas de 2 componentes.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre acero, aluminio, acero cincado, laminados de poliéster (GFK/GRP), masillas de poliéster, aparejos acrílicos y epoxi, capas de barniz bien lijadas u originales, madera y derivados. No debe aplicarse sobre aparejos fosfatantes, productos acrílicos monocomponentes ni nitrocelulósicos.

Beneficios

Ofrece excelente poder de relleno y terminación, buena adherencia a múltiples sustratos, facilidad de mezclado y aplicación, rápido secado y bajo peso específico que facilita el lijado. Su acabado permite iniciar el lijado con abrasivos menos agresivos, optimizando tiempos de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

Evitar el exceso de catalizador para prevenir emblanquecimiento. No aplicar sobre productos incompatibles. Utilizar equipo de protección personal. No exceder los 60°C sobre sustratos galvanizados. Almacenar entre 15°C y 25°C, en envase cerrado, lejos de fuentes de calor y luz solar directa. Realizar pruebas previas antes de cada aplicación.

Caracteristicas

Contenido Cont. catalizador Código.
4 Kg 45 gr x1 90993 101 003

Datos Técnicos

Base Resina de poliéster insaturada, cargas inertes, agentes tixotrópicos, pigmentos.
Color Amarillo mate
Densidad 1,94 (+/- 0,03) kg/l
Tiempo máximo de aplicación 5 a 6 min. a 20°C
VOC* 52 g/l Directiva Europea (2004/42/WE)
Tiempo de secado 17 a 27 min
Temperatura de aplicación 20°C
Almacenamiento Envase cerrado herméticamente a 15 a 25°C
Resistencia térmica una vez curada Hasta 100°C

Modo de uso.

Preparación de sustrato La superficie debe estar correctamente desengrasada y tratada con hojas de lija. A continuación, debe ser limpiada por segunda vez con un desengrasante, enjuagada con agua y secada al aire
Preparación de mezcla La proporción de mezcla correcta es 2/100, cada 100 gr de masilla 2 gr de catalizador. Mezclar bien los dos componentes, hasta obtener un color uniforme. Utilizar antes de los 6 minutos tras haber sido mezclado. Remover cuidadosamente a fin de no incorporar aire. Excesiva cantidad de catalizador puede causar emblanquecimiento de la masilla.
Aplicación de la masilla Durante trabajos con los productos de dos componentes se recomienda usar el equipo de protección personal. Evitar contacto con los ojos y la piel. Utilizar en lugares bien ventilados. La masilla puede ser aplicada en varias capas finas. Antes de aplicar la siguiente capa, la anterior debe estar endurecida. No sobrepasar el espesor total de 3 mm El tiempo de endurecimiento de la masilla es de 17 a 27 minutos a 20°C, temperaturas inferiores alargaran significativamente el tiempo. Secado en cabina de calor: El tiempo de endurecimiento de la masilla es de 5 a 7 minutos a 80°C. Sobre sustratos galvanizados no sobrepasar los 60°C. Nota: una vez aplicada la masilla, espere al menos 5 minutos antes de comenzar a secar con el calor de la cabina.
Post aplicación Para el lijado de rebaje (en seco) se utiliza P80 a P120. Para el lijado de acabado (en seco) se utiliza P120 a P320 Limpiar las herramientas luego de usarlas. Sobre las masillas de poliéster se puede aplicar: Masillas de poliéster de 2 componentes. Masillas de poliéster para pistola de 2 componentes Aparejos acrílicos de 2 componentes Aparejos epoxi de 2 componentes
Almacenamiento El producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta 25°C el envase bien cerrado, en lugar seco y templado, no dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. Evitar la exposición directa al sol.