Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

MANGUERA NYLON CON TRAMA

Código 8399811 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Manguera de nylon con trama interna de poliéster, diseñada para brindar alta flexibilidad y resistencia en aplicaciones industriales exigentes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro externo en milimentros / pulgadas
9
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La manguera de nylon con trama de Würth está fabricada en poliamida flexible y reforzada con una trama interna de poliéster, lo que le otorga una excelente resistencia mecánica y durabilidad. Su diseño permite soportar condiciones de trabajo intensas, con un rango de temperatura operativa que va desde los −40 °C hasta los 100 °C. Disponible en color negro y en distintas medidas, se presenta en rollos de 25 metros.

Usos

Se utiliza principalmente en sistemas de freno de aire, líneas de combustible (nafta, diésel y alcohol), circuitos de aire comprimido y sistemas hidráulicos. Es ideal para trabajos de mantenimiento industrial, automotriz, maquinaria pesada, minería, transporte de carga y flota liviana.

Características

Fabricada en nylon (poliamida) flexible con refuerzo interno de poliéster. Soporta temperaturas entre −40 °C y 100 °C. Disponible en distintos diámetros internos y externos, con presiones de trabajo de hasta 24 BAR. La presión de ruptura es cuatro veces superior a la presión de trabajo.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre sistemas que transportan aire, fluidos hidráulicos o combustibles, tanto en vehículos como en maquinaria industrial. Su uso es común en líneas de producción, talleres mecánicos, equipos de minería y transporte, y sistemas de mantenimiento de flotas.

Beneficios

Ofrece una excelente relación entre flexibilidad y resistencia, lo que facilita su instalación en espacios reducidos o con curvas. Su alta durabilidad reduce la necesidad de reemplazos frecuentes. La resistencia a temperaturas extremas y a distintos tipos de combustibles la convierte en una opción confiable para múltiples industrias.

Importante, a tener en cuenta