Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE DE IMPACTO ESTRIADA 22MM

Código 90715 200 122 | Peso 0.27Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
La llave de impacto estriada es una herramienta manual robusta diseñada para aplicar alto torque mediante golpes de martillo, permitiendo aflojar o ajustar tuercas y tornillos incluso en espacios reducidos o de difícil acceso.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Fabricada en acero al carbono 45# con dureza HRC 30–36, la llave de impacto estriada está diseñada para trabajos exigentes donde se requiere transmitir fuerza por impacto. Su construcción sólida, combinada con un extremo diseñado para recibir golpes de martillo, permite liberar o ajustar fijaciones muy ajustadas o trabadas. Cuenta con un asa de extremo de bloque y un orificio pasante mecanizado para la fijación de un anillo de tensión anticaída, mejorando la seguridad en trabajos en altura o en entornos industriales. Está disponible en una amplia variedad de medidas, desde 17 mm hasta 70 mm.

Usos

Se utiliza para aflojar o ajustar tuercas y tornillos que requieren un torque elevado, especialmente cuando están trabados por corrosión, suciedad o sobreajuste. Es ideal en tareas de mantenimiento industrial, metalmecánica, mecánica pesada, automotriz, minera, petrolera y trabajos donde el espacio no permite usar barras rompedora u otras herramientas de mayor longitud.

Características

Fabricada en acero al carbono 45# con dureza HRC 30–36, garantiza resistencia al impacto y durabilidad en condiciones de uso intensivo. Su diseño estriado asegura un agarre firme sobre la tuerca o el tornillo, evitando deslizamientos. Incluye orificio pasante para incorporar un sistema anticaída y cuenta con un extremo sólido preparado para recibir golpes de martillo. Disponible en tamaños de 17 a 70 mm, con variaciones específicas de largo, espesor, ancho y peso según medida.

Aplicaciones

Se aplica directamente sobre tuercas o tornillos ubicados en estructuras metálicas, equipos industriales, maquinarias pesadas, motores, estructuras de transporte de carga, equipos de perforación y otros componentes mecánicos donde las fijaciones requieren fuerza de impacto para su liberación.

Beneficios

Permite aflojar fijaciones extremadamente ajustadas en espacios reducidos donde otras herramientas no pueden operar. Su construcción resistente soporta impactos repetidos sin deformarse, lo que prolonga su vida útil. La compatibilidad con sistemas anticaída la hace segura para trabajos en altura, y su amplia gama de tamaños cubre múltiples necesidades en mantenimiento pesado e industrial.

Importante, a tener en cuenta

Es fundamental utilizar la herramienta únicamente con golpes de martillo adecuados al tamaño de la llave para evitar daños. No debe utilizarse como palanca ni someterse a torsión que no provenga del golpe. Se recomienda emplear elementos de protección personal y verificar que el anillo anticaída esté correctamente instalado cuando se trabaje en altura. Guardar la herramienta en ambientes secos para evitar oxidación.

Dimensiones

TAMAÑO (mm) LARGO(mm) ESPESOR (mm) ANCHO (mm) PESO (g)
17 150 14 35 160
19 150 14 35 158
21 155 13.8 40 190
22 159 14.5 40 190
24 166.5 15.6 42 250
26 180.5 15.8 48 320
27 180.5 16 48 310
30 191 16 53.5 410
32 191 16.5 53.5 410
34 195 17.5 54 450
36 206 17.5 61 450
38 207 17.5 61.7 520
41 230 19 67 770
46 239 22 75 950
50 256 22 82 1220
55 264 25 82.8 1550
60 273 25.2 92 1590
65 295 27 100 2110
70 322 30.8 111 2650