Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE TUBO EN "T" 11MM - LARGO 230MM

Código 90613 121 11 | Peso 0.17Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Sirve para apretar o aflojar tornillos y tuercas hexagonales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diámetro en milímetros
10 11 12 13 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave tubo de mango transversal está fabricada con una varilla cilíndrica niquelada, lo que le otorga alta resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes. Cumple con las normas DIN 475/2 y DIN 3125, lo que garantiza calidad y compatibilidad con estándares internacionales. Está disponible en varios tamaños, desde 6.0 mm hasta 13.0 mm, y en dos largos distintos (200 mm y 230 mm), lo que permite adaptarse a diferentes necesidades de trabajo.

Usos

Se utiliza para apretar y aflojar tornillos y tuercas hexagonales, tanto en tareas de montaje como de mantenimiento.

Características

Cuenta con una varilla cilíndrica niquelada que mejora la resistencia al desgaste y la oxidación. Está disponible en múltiples medidas y largos, y cumple con las normas DIN 475/2 y DIN 3125, lo que asegura precisión y compatibilidad con sistemas métricos estándar.

Aplicaciones

Es ideal para trabajos en talleres mecánicos, mantenimiento industrial, industrias automotrices, líneas de producción y tareas de reparación en maquinaria pesada o liviana.

Beneficios

Proporciona mayor alcance y torque que una llave tradicional. Su diseño en "T" mejora la estabilidad y control durante el uso. Fabricada con materiales duraderos para resistir trabajos exigentes con una alta versatilidad por la variedad de tamaños disponibles, y confiabilidad por el cumplimiento de normas internacionales. Es una herramienta liviana, portátil y fácil de usar.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Diam. mm A mm B / C mm A Pulg. Código
11 230 35/104 9 3/16" 90613 121 11
12 230 35/104 9 3/16" 90613 121 12
8 300 35/104 12" 90613 122 08
10 300 35/104 12" 90613 122 10
13 300 35/104 12" 90613 122 13