Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE DOBLE BOCA 24 MM- 26 MM ZEBRA

Código 90713 304 246 | Peso 0.38Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Llave de boca combinada , doble boca métrica de alta calidad, fabricada en acero al cromo vanadio, diseñada para trabajos exigentes en entornos industriales y mecánicos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio por unidad
sin impuestos nacionales
NOV- KIT LLAVE DOBLE BOCA $ 286.042,79
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave doble boca versión métrica de Würth está fabricada bajo normas DIN 3113A e ISO 3318 / 7738, lo que garantiza su compatibilidad y precisión. Construida en acero al cromo vanadio, ofrece una excelente resistencia al desgaste y a la torsión. Sus cabezas están reforzadas para soportar altas prestaciones, y cuentan con una inclinación de 15°, lo que facilita el acceso en espacios reducidos. La calidad ZEBRA asegura durabilidad y fiabilidad en usos intensivos, con tolerancias ajustadas que brindan seguridad en cada aplicación.

Usos

Esta herramienta se utiliza para ajustar o aflojar tuercas y tornillos en tareas de mantenimiento, reparación y montaje. Es ideal para trabajos mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial, automotriz, transporte pesado, maquinaria agrícola y minería.

Características

Fabricada en acero al cromo vanadio, con cabezas reforzadas para mayor resistencia. Boca inclinada a 15° para facilitar el trabajo en espacios angostos. Cumple con normas internacionales DIN e ISO. Disponible en múltiples medidas métricas. Calidad ZEBRA, que garantiza precisión y larga vida útil.

Aplicaciones

Se aplica sobre elementos de fijación como tuercas y tornillos de cabeza hexagonal, en superficies metálicas, estructuras mecánicas, motores, equipos industriales, vehículos livianos y pesados, y maquinaria de producción.

Beneficios

Ofrece alta resistencia y durabilidad frente al uso intensivo. Su diseño inclinado permite trabajar en lugares de difícil acceso. La calidad ZEBRA asegura fiabilidad en entornos exigentes. Las tolerancias ajustadas evitan deslizamientos y daños en las piezas de trabajo. Ideal para profesionales que buscan herramientas robustas y precisas.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar la medida adecuada para cada tipo de tuerca o tornillo para evitar daños en la herramienta o en la pieza. Almacenar en lugares secos para preservar el tratamiento del acero. No utilizar como palanca o para golpes, ya que puede comprometer su integridad estructural.

Datos técnicos

mm L mm b1 mm b2 mm a mm Código
6x7 125 14 16 3.7 90713 304 067
8x9 138 18 20 3.9 90713 304 089
10x11 158 22.5 25 5 90713 304 101
12x13 175 27 29 5.5 90713 304 123
14x15 185 31 33.5 6 90713 304 145
16x17 205 36 38 6.5 90713 304 167
16x18 212 36 40 7 90713 304 168
18x19 225 40 42 7.5 90713 304 189
20x22 238 45 49 8 90713 304 202
21x23 246 47 51 8 90713 304 213
24x26 268 53 57 9 90713 304 246
25x28 285 55 62 9 90713 304 258
27x29 295 59 63.5 10 90713 304 279
30x32 310 65 69 10 90713 304 302