Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE COMBINADA 15 MM ZEBRA

Código 90713 301 15 | Peso 0.09Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave combinada Powerdriv métrica, fabricada en acero al cromo vanadio, diseñada para trabajos exigentes. Familia compuesta por 28 medidas, desde la 6 a la 34.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milímetros
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 6 7 8 9
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
OCT- KIT LLAVES + EXHIBIDOR DE REGALO ESPECIAL REVENTA $ 3.484.164,75
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave combinada Powerdriv es una herramienta profesional de alta resistencia, fabricada en acero al cromo vanadio. Su diseño incluye un lado del anillo angulado a 15° y una boca también posicionada a 15°, lo que permite mayor comodidad en el uso, especialmente en espacios reducidos. El sistema de 12 caras Powerdriv y su geometría totalmente plana sin desviación en la cabeza aseguran un ajuste preciso, fiabilidad y seguridad en tareas de apriete o afloje.

Usos

Se utiliza para apretar y aflojar tuercas y tornillos en tareas de mantenimiento, reparación y montaje. Es ideal para trabajos continuos y exigentes en talleres, líneas de producción y operaciones de campo.

Características

Fabricada en acero al cromo vanadio, con geometría de anillo angulado a 15° y boca también a 15°. Sistema de 12 caras Powerdriv que mejora el agarre y reduce el desgaste. Diseño plano sin desviación en la cabeza para facilitar el acceso en espacios estrechos.

Aplicaciones

Aplicable en entornos mecánicos, automotrices, metalúrgicos e industriales. Funciona sobre tuercas y tornillos de diferentes medidas métricas, en superficies metálicas y componentes estructurales.

Beneficios

Ofrece mayor espacio para los dedos, lo que mejora la ergonomía. Su diseño permite trabajar en zonas de difícil acceso y minimiza el ángulo de giro, lo que agiliza el trabajo. Alta durabilidad y seguridad en uso intensivo. La fuerza la realiza sobre las aristas del tornillo/tuerca y no sobre los vértices lo que evita que se redondeen.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse como palanca ni someterse a esfuerzos excesivos, ya que esto puede dañar la herramienta o provocar accidentes.

Datos Técnicos

Código mm L mm b1 mm d mm a1 mm a2 mm
90713 301 06 6 100 14 10,5 5,5 3,7
90713 301 07 7 110 16 11,8 6 4
90713 301 08 8 120 18 13,2 6 4
90713 301 09 9 130 20 14,6 7 4
90713 301 10 10 140 22,5 16,1 7,5 4,5
90713 301 11 11 150 25 17,4 8 5
90713 301 12 12 160 27 18,9 8,5 5,5
90713 301 13 13 170 29 20,4 9 5,5
90713 301 14 14 180 31 21,6 9,5 6
90713 301 15 15 190 33,5 22,9 10 6
90713 301 16 16 200 36 24,6 10 6
90713 301 17 17 205 38 26,1 10,5 6,5
90713 301 18 18 215 40 27,7 11 7
90713 301 19 19 230 42 29,9 11,5 7,5
90713 301 20 20 240 45 30,7 12 8
90713 301 21 21 250 47 32,2 12,5 8
90713 301 22 22 260 49 33,7 13,5 8
90713 301 23 23 270 51 35,2 14 8
90713 301 24 24 280 53 36,9 14,5 9
90713 301 25 25 290 55 38,5 15 9
90713 301 26 26 300 57 39,8 15,5 9
90713 301 27 27 310 59 40,8 15,5 9
90713 301 28 28 320 62 42,8 16 9
90713 301 29 29 330 63,5 42,8 16,5 10
90713 301 30 30 340 65 44,8 17 10
90713 301 32 32 350 69 47,8 17,5 11
90713 301 34 34 360 73 50,8 18 11