Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE COMB.ARTICULADA C/CRIQUE 14 MM

Código 90714 263 14 | Peso 0.12Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave combinada articulada con crique, versión métrica, fabricada en acero cromo-vanadio de alta resistencia. Posee cabeza desviada 15° y mecanismo de 72 dientes que permite trabajar en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
10 11 12 13 14 17 19 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La llave combinada con crique de Würth está diseñada para facilitar el trabajo en espacios de difícil acceso gracias a su cabeza articulada con ángulo de 180°. Fabricada en acero cromo-vanadio de alta resistencia, cuenta con una superficie cromada brillante pulida que mejora la durabilidad y resistencia a la corrosión. Su geometría incluye una cabeza desviada 15° y un sistema Powerdriv de 12 caras con mecanismo de 72 dientes, lo que permite un giro preciso con solo 5° de movimiento. Esta herramienta sobrepasa los estándares de la norma DIN 899, garantizando calidad profesional para trabajos exigentes.

Usos

Se utiliza para aflojar y desatornillar tornillos en tareas de mantenimiento, montaje, reparación y ajuste en entornos industriales, automotrices, metalúrgicos y de maquinaria. Ideal para operarios que necesitan precisión y acceso en espacios reducidos.

Características

La llave está fabricada en acero cromo-vanadio de alta resistencia, con superficie cromada brillante pulida. Su diseño incluye una cabeza desviada 15°, articulación de 180° y sistema Powerdriv de 12 caras con crique de 72 dientes, que permite trabajar con un ángulo de giro de solo 5°. Está disponible en medidas métricas desde 8 mm hasta 19 mm. Cada medida tiene una longitud específica y una capacidad de torque máxima, lo que permite seleccionar la herramienta adecuada según la exigencia del trabajo. Cumple y supera la norma DIN 899.

Aplicaciones

Aplicable sobre tornillos métricos en estructuras metálicas, motores, sistemas de suspensión, maquinaria industrial, equipos de transporte, flota liviana y pesada, líneas de producción, talleres mecánicos y áreas de mantenimiento.

Beneficios

Permite trabajar en lugares de difícil acceso gracias a su articulación de 180°. El mecanismo de 72 dientes ofrece precisión y eficiencia con mínimo esfuerzo. Su construcción robusta y acabado cromado garantizan larga vida útil y resistencia a la corrosión. La combinación de boca fija y crique articulado agiliza el trabajo, reduciendo tiempos de operación.

Importante, a tener en cuenta

Esta herramienta está diseñada exclusivamente para tornillos métricos. Se recomienda verificar la medida adecuada antes de su uso para evitar daños en el tornillo o en la herramienta. No utilizar en aplicaciones que excedan el torque máximo indicado para cada medida. Mantener en lugares secos y limpios para preservar el acabado y funcionamiento del mecanismo de crique.

Tabla de datos

Código Medida (mm) Largo (mm) a1 (mm) a2 (mm) d (mm) b1 (mm) F máx (Nm)
90714 263 08 8 140 4.3 6.5 16.1 16.7 35
90714 263 10 10 159 5.0 7.3 19.6 20.9 59
90714 263 11 11 165 5.4 7.7 21.4 23.0 74
90714 263 13 13 178 6.1 8.6 24.7 27.2 109
90714 263 14 14 191 6.4 9.0 26.4 29.3 131
90714 263 17 17 226 7.6 10.3 31.2 35.5 205
90714 263 19 19 248 8.6 11.2 33.4 39.7 266