Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LLAVE ALLEN "T" 6MM - LARGO 200MM

Código 90613 114 60 | Peso 0.12Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Llave Allen de mango transversal con punta lateral, diseñada para trabajos de apriete y ajuste en ángulo, disponible con punta bola o estándar.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro en miliemtros
10 12 5 6 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las llaves Allen de mango transversal Würth están fabricadas con varilla hexagonal tipo Allen y tratamiento cromado, ofreciendo alta resistencia y durabilidad. Cumplen con la norma DIN 911, garantizando precisión en el ajuste. Están disponibles en dos versiones: con punta bola, que permite trabajar en ángulos de hasta 25°, y sin punta bola para aplicaciones estándar. El diseño ergonómico del mango transversal facilita el torque y la comodidad durante el uso, ideal para trabajos prolongados.

Usos

Se utilizan para ajustar y aflojar tornillos con cabeza hexagonal interna en tareas de montaje, mantenimiento y reparación. Son ideales para trabajos mecánicos, industriales y de precisión.

Características

La llave Allen de mango transversal está disponible en diferentes medidas y configuraciones. Las versiones con punta bola tienen varilla hexagonal cromada y permiten trabajar en ángulos de hasta 25°.

Aplicaciones

Indicadas para talleres mecánicos, mantenimiento industrial, líneas de producción, armado de maquinaria, bicicletas, muebles y equipos electrónicos.

Beneficios

Permite trabajar con mayor comodidad y aplicar más torque gracias al diseño del mango transversal. La punta bola en algunos modelos facilita el acceso en ángulos difíciles, reduciendo el tiempo de trabajo y mejorando la eficiencia. El tratamiento cromado asegura resistencia a la corrosión y larga vida útil.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar la medida adecuada según el tornillo a ajustar. No utilizar la herramienta como palanca para evitar daños. Mantener limpia y seca para preservar el acabado cromado y la precisión.

Datos Técnicos

Código Ø mm A mm B/C/D mm A pulg.
90613 131 05 5.0 200 35/105/17 8”
90613 131 06 6.0 200 35/105/17 8”
90613 131 08 8.0 200 39/117/22 8”
90613 131 10 10.0 200 39/117/22 8”
90613 131 12 12.0 200 39/117/22 8”