Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIMPIADOR DE SISTEMA DIÉSEL LWD 200

Código 90893 182 200 | Peso 0.23Kg. | Vto. 01/10/2028
Embalaje de 1 unidad
El Limpiador de Inyectores Diésel LWD Lite es un aditivo para combustible diseñado para limpiar y descarbonizar el sistema de inyección diésel, mejorando la eficiencia y el rendimiento del motor.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Mililitros
200ml 500ml
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este producto es un aditivo líquido formulado con destilado de petróleo ligero hidrotratado, aditivos y pigmentos, con un característico color rojo y olor distintivo. Su tecnología Keep Clean permite mantener la limpieza del sistema de inyección a lo largo del tiempo, evitando la acumulación de residuos en válvulas de admisión e inyectores. Disponible en presentaciones de 200 ml y 500 ml, se utiliza en motores diésel para optimizar la combustión y reducir el consumo de combustible. Posee una densidad de 0,8 g/ml y una vida útil de 36 meses.

Usos

Se emplea para la limpieza y descarbonización preventiva del sistema de inyección en motores diésel, contribuyendo a mantener el rendimiento óptimo del motor y reducir el consumo de combustible en vehículos y maquinaria.

Características

El Limpiador de Inyectores Diésel LWD Lite es un aditivo líquido de color rojo y olor característico, compuesto por destilado de petróleo ligero hidrotratado, aditivos y pigmentos. Presenta una densidad de 0,8 g/ml y está disponible en envases de 200 ml y 500 ml. Su tecnología Keep Clean asegura una limpieza prolongada del sistema de inyección, manteniendo válvulas e inyectores libres de depósitos. Es compatible con combustibles gasolina y bicomponente, y cuenta con una vida útil de 36 meses.

Aplicaciones

Está indicado para sistemas de inyección diésel en automóviles, camiones, maquinaria agrícola, equipos industriales y transporte pesado. Se aplica directamente en el tanque de combustible, en una proporción de 200 ml por cada 200 litros de diésel.

Beneficios

Reduce el consumo de combustible, mejora la combustión y prolonga la vida útil del sistema de inyección. Su uso preventivo evita la formación de depósitos en válvulas e inyectores, asegurando un funcionamiento más eficiente y menor desgaste del motor.

Importante, a tener en cuenta

Aplicar con el tanque lleno en la proporción indicada (200 ml por 200 L). Almacenar en un lugar bien ventilado, alejado de la luz solar, con el envase cerrado y a una temperatura no superior a 35 °C. No ingerir ni utilizar en sistemas distintos a los especificados.

Contenido

Descripción Código emb
Limpiador de sistemas diesel LWD 500 lite 90893 182 500 1/12
Limpiador de sistemas diesel LWD 200 lite 90893 182 200 1/12

Datos técnicos

Composición Destilado de petróleo ligero hidrotratado, aditivos y pigmentos
Contenido 200 ml/500 ml
Estado Líquido
Color Rojo
Olor Característico
Densidad 0,8 G/ml
Tipo de combustible Gasolina y bicomponente
Tiempo de validez 36 meses