Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIMPIADOR DPF FILTRO DE PARTICULAS

Código 95861 014 501 | Peso 0.51Kg. | Vto. 08/11/2027
Embalaje de 1 unidades
Limpiador en aerosol para filtros de partículas diésel (DPF), compatible con motores diésel con o sin turbocompresor. Permite limpiar sin desmontar el filtro, eliminando depósitos de carbón y cenizas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 61.628,93
12
$ 57.520,98
7% OFF
24
$ 53.411,82
13% OFF
Calificación:

Detalles del producto

El Limpiador de filtro de partículas DPF Lite de Würth está diseñado para la limpieza interna de filtros DPF en motores diésel, sin necesidad de desmontarlos. Su fórmula en espuma actúa rápidamente, disolviendo residuos de carbón y cenizas acumuladas por el uso. Es compatible con todos los sistemas de inyección diésel, incluyendo aquellos con turbocompresor, y también puede utilizarse para limpiar válvulas EGR. Su aplicación es sencilla y segura, y contribuye a prolongar la vida útil del filtro.

Usos

Se utiliza para la limpieza de filtros de partículas diésel (DPF) y válvulas EGR en vehículos con motores diésel. Ideal para tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en flotas de transporte, maquinaria pesada, vehículos utilitarios y equipos industriales.

Características

Presentación en espuma aerosol de color blanco, con olor característico. Tiene un punto de inflamación menor a 100°C, tiempo de secado de 20 a 30 minutos a 20°C, densidad entre 0,7 y 0,75 g/ml, y pH entre 7,5 y 8. Se aplica a temperatura ambiente (20°C).

Aplicaciones

Aplicable directamente en el interior del filtro DPF a través del espacio del sensor de presión o temperatura. También puede aplicarse en válvulas EGR. Compatible con superficies metálicas internas del sistema de escape de motores diésel.

Beneficios

Permite limpiar el filtro sin desmontarlo, reduciendo tiempos de trabajo y costos operativos. Su acción rápida y no corrosiva mejora el rendimiento del sistema de escape y prolonga la vida útil del filtro. Fácil de aplicar, incluso en condiciones de taller o campo.

Importante, a tener en cuenta

No aplicar con el motor caliente. Utilizar en áreas bien ventiladas y con equipo de protección personal. No perforar ni arrojar la lata al fuego. Evitar el contacto con ojos y piel. No verter en el alcantarillado. En filtros con obstrucciones superiores al 70%, puede no ser efectivo. Se recomienda leer la etiqueta y consultar la ficha de seguridad disponible en la web de Würth. Caducidad: 2 años desde la fecha de fabricación. Almacenar lejos de fuentes de calor y a temperaturas inferiores a 50°C.

Datos técnicos

Aspecto físico Espuma en aeroso
Color Blanco
Olor Característico
Punto de inflamación (⁰C) (min) <100
Punto de ebullición (⁰C) (min Desconocido
Tiempo de secado 20 a 30 min. (20°C)
Temperatura de aplicación 20°C
Densidad (g / cm3) 0,7 a 0,75 g / ml
Ph 7,5-8

También te puede interesar

También te puede interesar