Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

LIMPIADOR DE ESPUMA DE POLIURETANO

Código 90892 141 500 | Peso 0.42Kg. | Vto. 01/10/2027
Embalaje de 1 unidades
Limpiador profesional de espuma de poliuretano, formulado con diclorometano, ideal para eliminar residuos frescos sin dejar marcas ni restos. Viene en presentación de 500 ml, adaptada para pistolas aplicadoras.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 26.189,24
$ 14.489,75 Precio sin impuestos nacionales
45% OFF PRECIO PROMO
Calificación:

Detalles del producto

El Limpiador de espuma de poliuretano Würth es un disolvente de alta eficacia, diseñado para remover residuos frescos de espuma de PU en superficies como madera, metal y textiles. Su base química es diclorometano, con una densidad de 1.33 g/cm³ a 25 °C, y se presenta en formato transparente, libre de silicona y ácido. El envase de 500 ml está adaptado para pistolas aplicadoras de espuma de PU e incluye un cabezal rociador adicional para limpieza externa. Su acción rápida permite limpiar tanto el interior de la pistola como salpicaduras en superficies y ropa, sin dejar residuos visibles.

Usos

Se utiliza para limpiar salpicaduras frescas de espuma de poliuretano en procesos de aplicación, montaje, sellado o aislamiento. Es especialmente útil en tareas de mantenimiento, instalación de aberturas, trabajos de obra, y limpieza de herramientas como pistolas aplicadoras.

Características

Está formulado con diclorometano, es transparente, libre de silicona y ácido, con una densidad de 1.33 g/cm³ a 25 °C. Su presentación en lata de 500 ml incluye adaptador para pistola y pico rociador para aplicaciones externas. Actúa en 1 a 2 minutos y permite repetir el proceso si es necesario. Libre de acido OK

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies de madera, metales y textiles, así como en la cesta del adaptador de pistolas de PU. También es apto para limpieza externa de herramientas y eliminación de residuos en ropa de trabajo, siempre que se trate de espuma fresca.

Beneficios

Ofrece una limpieza rápida y eficaz de espuma de PU fresca sin dejar residuos, lo que evita daños en herramientas y superficies. Su doble sistema de aplicación (interno y externo) lo hace versátil y práctico para profesionales que trabajan con espumas de poliuretano en obra o mantenimiento. Además, permite mantener las pistolas en condiciones óptimas, prolongando su vida útil.

Importante, a tener en cuenta

No es apto para remover espuma de poliuretano seca. Puede dañar superficies delicadas, pintadas o plásticas, y alterar el color de textiles. Se recomienda realizar pruebas previas antes de aplicar. No debe atornillarse en exceso ni inclinarse al colocar en la pistola. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Uso exclusivo profesional.

Datos técnicos

Base Química Diclorometano
Color Transparente
Densidad 1.33 g/cm3
Condiciones de densidad 25° C
Libre de silicona Ok
Libre de ácido ok

También te puede interesar

También te puede interesar